曜日別特売

【オーダー】ダイノックシート ファインウッド

【オーダー】ダイノックシート ファインウッド - 3M(スリーエム)【オーダー】ダイノックシート ファインウッド - 3M(スリーエム)【オーダー】ダイノックシート ファインウッド - 3M(スリーエム)【オーダー】ダイノックシート ファインウッド - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ

材質PVC幅(mm)1220厚さ(mm)0.2FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011サービス分類オーダー・加工内容量1巻
関連資料:色見本
注意
※購入方法:バスケットに入れた後に色をお選びください。
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58634527-1
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58634536-2
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58634545-3
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58634554-4
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58634563-5
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58634572-6
オープン
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58634581-7
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58634597-8
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58634606-9
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58634615-10
オープン
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58634624-15
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58634633-20
オープン
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58634642-25
オープン
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58634651-30
オープン
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58634536
2025-04-25
用途: ドア表装
建設業・工事業

空気が入りにくくとても貼りやすかった。
キズが入りやすくかんじました。

1が参考にしています
対象商品 : 58634527
2021-11-16
用途: 自動ドアダイノックシート破れ補修
卸売・小売業

やっぱりスリーエム!
屋外に面しているので量販店のものでは耐久性に不安。
粘着面も強力で文句なしです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする