モザイクタイルシールL

モザイクタイルシールL - アールモザイクタイルシールL - アール

貼るだけで本格的なリフォームができます。
ハサミで自由なサイズにカットして使えます。
水がかかる場所にも使えます。

材質本体/エポキシ,アルミニウム 表面フィルム/ポリエチレン 粘着剤/アクリル系 保護フィルム/ポリエステル寸法(mm)310×310×12ホワイト耐熱温度(℃)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73611907-
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする