三菱マテリアル
カッタ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
刃数
切削径(Φmm)
機能長さ(mm)
シャンク径(mm)
ヘッド長(mm)
質量(kg)
寸法A1(mm)
最大切込み(mm)
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58651555
AOX445R503S32
右
3
50、最大57.8
125
32
40
1.1
3
8
13000
¥
104,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
58651573
AOX445R634S32
右
4
63、最大70.8
125
32
40
1.4
3
8
12000
¥
119,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
58651564
AOX445L503S32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
77,000
取扱い終了
58651582
AOX445L634S32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
88,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください