曜日別特売

カッタ

カッタ - 三菱マテリアル
仕様クーラント穴あり寸法(mm)(S10)24質量(kg)0.3勝手R切込み角度(°)90接続口径(Φmm)17取付ねじサイズM16寸法L11(mm)6径(mm)(接続面)29最大切込み(mm)10内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
切削径(Φmm)
機能長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58651591ASX400R322AM16402633240
49,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
58651607ASX400R403AM16453684045
57,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スクリューオン式肩削り用カッタ ASX400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする