三菱マテリアル
ラジアスエンドミル
機械側接続径(mm)
21
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58652465
AJX09R252AM1235
57
2
14.9
12.5
¥
49,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
58652474
AJX09R282AM1235
57
2
17.9
12.5
¥
52,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
高送り加工用ラジアスカッタ AJX
参考になった