チップ XCMT-SVX

チップ XCMT-SVX - 三菱マテリアル
厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58674813XCMT150302-SVX VP15TFVP15TF0.2
17,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
58674831XCMT150304-SVX VP15TFVP15TF0.4
17,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
58674856XCMT150308-SVX VP15TFVP15TF0.8
17,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58674822XCMT150304-SVX-0.4
13,400
取扱い終了
58674847XCMT150308-SVX-0.8
13,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする