曜日別特売

超硬エンドミル

超硬エンドミル - 三菱マテリアル超硬エンドミル - 三菱マテリアル超硬エンドミル - 三菱マテリアル超硬エンドミル - 三菱マテリアル
刃数2材質極超微粒子超硬(UWC)内容量1本
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58693731C2MHAD030096063
7,680
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
58693747C2MHAD0400126064
8,520
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
58693756C2MHAD0500156065
9,410
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
58693765C2MHAD0600186066
9,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
58706356C2MHAD0800207588
13,900
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
58706365C2MHAD100025751010
17,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
58706374C2MHAD120025751212
23,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58706383C2MHAD140032751214
39,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
58706392C2MHAD1600321001616
49,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
58706401C2MHAD2000381252020
82,100
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
58706417C2MHAD2500381252020
101,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
58693695C2SAD0300N12066063
7,180
取扱い終了
58706243C2SAD0800N200107588
13,000
取扱い終了
58693704C2SAD0400N12066064
7,960
取扱い終了
58706252C2SAD1000N30012751010
16,100
取扱い終了
58693713C2SAD0500N15086065
8,790
取扱い終了
58706261C2SAD1000N350121001010
19,100
取扱い終了
58693722C2SAD0600N16087566
9,160
取扱い終了
58706277C2SAD1200N30015751212
22,200
取扱い終了
58706286C2SAD1200N350151001212
24,200
取扱い終了
58706295C2SAD1200N400151251212
25,300
取扱い終了
58706304C2SAD1600N30015751616
38,700
取扱い終了
58706313C2SAD1600N400151001616
41,800
取扱い終了
58706322C2SAD1600N450151251616
46,600
取扱い終了
58706331C2SAD2000N400201002020
59,100
取扱い終了
58706347C2SAD2000N500201252020
66,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率アルミニウム合金加工用エンドミルシリーズ ALIMASTER
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする