三菱マテリアル
超硬ドリル
材質
VP15TF
コーティング
ミラクルコーティング(Al,TiNコーティング)
内容量
1本
バスケットに入れる
145
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58728582
MWS0610X10DB
141
6.1
85
7
¥24,400
取扱い終了
58728591
MWS0610X15DB
173
6.1
117
7
¥29,400
取扱い終了
58728607
MWS0610X20DB
206
6.1
150
7
¥33,800
取扱い終了
58728616
MWS0610X25DB
238
6.1
182
7
¥37,200
取扱い終了
58728625
MWS0610X30DB
271
6.1
215
7
¥40,600
取扱い終了
58728634
MWS0620X10DB
141
6.2
85
7
¥24,400
取扱い終了
58728643
MWS0620X15DB
173
6.2
117
7
¥29,400
取扱い終了
58728652
MWS0620X20DB
206
6.2
150
7
¥33,800
取扱い終了
58728661
MWS0620X25DB
238
6.2
182
7
¥37,200
取扱い終了
58728677
MWS0620X30DB
271
6.2
215
7
¥40,600
取扱い終了
58728686
MWS0630X10DB
141
6.3
85
7
¥24,400
取扱い終了
58728695
MWS0630X15DB
173
6.3
117
7
¥29,400
取扱い終了
58728704
MWS0630X20DB
206
6.3
150
7
¥33,800
取扱い終了
58728713
MWS0630X25DB
238
6.3
182
7
¥37,200
取扱い終了
58728722
MWS0630X30DB
271
6.3
215
7
¥40,600
取扱い終了
58728731
MWS0640X10DB
141
6.4
85
7
¥24,400
取扱い終了
58728747
MWS0640X15DB
173
6.4
117
7
¥29,400
取扱い終了
58728756
MWS0640X20DB
206
6.4
150
7
¥33,800
取扱い終了
58728765
MWS0640X25DB
238
6.4
182
7
¥37,200
取扱い終了
58728774
MWS0640X30DB
271
6.4
215
7
¥40,600
取扱い終了
58728783
MWS0650X10DB
141
6.5
85
7
¥24,400
取扱い終了
58728792
MWS0650X15DB
173
6.5
117
7
¥29,400
取扱い終了
58728801
MWS0650X20DB
206
6.5
150
7
¥33,800
取扱い終了
58728817
MWS0650X25DB
238
6.5
182
7
¥37,200
取扱い終了
58728826
MWS0650X30DB
271
6.5
215
7
¥40,600
取扱い終了
58728835
MWS0660X10DB
147
6.6
91
7
¥25,900
取扱い終了
58728844
MWS0660X15DB
182
6.6
126
7
¥31,000
取扱い終了
58728853
MWS0660X20DB
217
6.6
161
7
¥35,500
取扱い終了
58728862
MWS0660X25DB
252
6.6
196
7
¥39,100
取扱い終了
58728871
MWS0660X30DB
287
6.6
231
7
¥42,700
取扱い終了
58728887
MWS0670X10DB
147
6.7
91
7
¥25,900
取扱い終了
58728896
MWS0670X15DB
182
6.7
126
7
¥31,000
取扱い終了
58728905
MWS0670X20DB
217
6.7
161
7
¥35,500
取扱い終了
58728914
MWS0670X25DB
252
6.7
196
7
¥39,100
取扱い終了
58728923
MWS0670X30DB
287
6.7
231
7
¥42,700
取扱い終了
58728932
MWS0680X10DB
147
6.8
91
7
¥25,900
取扱い終了
58728941
MWS0680X15DB
182
6.8
126
7
¥31,000
取扱い終了
58728957
MWS0680X20DB
217
6.8
161
7
¥35,500
取扱い終了
58728966
MWS0680X25DB
252
6.8
196
7
¥39,100
取扱い終了
58728975
MWS0680X30DB
287
6.8
231
7
¥42,700
取扱い終了
58728984
MWS0690X10DB
147
6.9
91
7
¥25,900
取扱い終了
58728993
MWS0690X15DB
182
6.9
126
7
¥31,000
取扱い終了
58729002
MWS0690X20DB
217
6.9
161
7
¥35,500
取扱い終了
58729011
MWS0690X25DB
252
6.9
196
7
¥39,100
取扱い終了
58729027
MWS0690X30DB
287
6.9
231
7
¥42,700
取扱い終了
58729036
MWS0700X10DB
147
7
91
7
¥25,900
取扱い終了
58729045
MWS0700X15DB
182
7
126
7
¥31,000
取扱い終了
58729054
MWS0700X20DB
217
7
161
7
¥35,500
取扱い終了
58729063
MWS0700X25DB
252
7
196
7
¥39,100
取扱い終了
58729072
MWS0700X30DB
287
7
231
7
¥42,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ