片引き戸セット 3M型

片引き戸セット 3M型 - 永大産業

全面ガラスがたくさんの光を部屋にそそぎこみます。

本体幅(mm)814(引き戸)本体高さ(mm)1997(引き戸)仕様低VOC、4VOC基準適合等級4(高齢者配慮)有効開き幅(mm)786.5表面仕上げ引き戸本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート、敷居:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★枠外幅(mm)1645枠外高さ(mm)2040内容量1セット
注意
※<EN>エクセレントバーチ柄をご指定の場合、枠セット・額縁セット・敷居は<N>ナチュラルバーチ柄になります。
※<PH>単色ホワイト柄をご指定の場合、敷居は<WB>ホワイトバーチ柄になります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
セット内容
木目
枠見込(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59035225VDZ-5BV3073M6WB枠見込み154mm引き戸本体(VDD-5BH3073MWB)、枠セット(VDF-2BV3076WB)、敷居(TDB-1RV2V30WB)154
97,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59035234VDZ-5BV3073M6LC枠見込み154mm引き戸本体(VDD-5BH3073MLC)、枠セット(VDF-2BV3076LC)、敷居(TDB-1RV2V30LC)154
97,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59035243VDZ-5BV3073M6LB枠見込み154mm引き戸本体(VDD-5BH3073MLB)、枠セット(VDF-2BV3076LB)、敷居(TDB-1RV2V30LB)154
97,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59035252VDZ-5BV3073M6EN枠見込み154mm引き戸本体(VDD-5BH3073MEN)、枠セット(VDF-2BV3076N)、敷居(TDB-1RV2V30N)154
97,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59035261VDZ-5BV3073M6T枠見込み154mm引き戸本体(VDD-5BH3073MT)、枠セット(VDF-2BV3076T)、敷居(TDB-1RV2V30T)154
97,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59035277VDZ-5BV3073M6MW枠見込み154mm引き戸本体(VDD-5BH3073MMW)、枠セット(VDF-2BV3076MW)、敷居(TDB-1RV2V30MW)154
97,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59035286VDZ-5BV3073M6DW枠見込み154mm引き戸本体(VDD-5BH3073MDW)、枠セット(VDF-2BV3076DW)、敷居(TDB-1RV2V30DW)154
97,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59035295VDZ-5BV3073M6PH枠見込み154mm引き戸本体(VDD-5BH3073MPH)、枠セット(VDF-2BV3076PH)、敷居(TDB-1RV2V30WB)-154
97,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59035304VDZ-5BV3073M7WB枠見込み168mm引き戸本体(VDD-5BH3073MWB)、枠セット(VDF-2BV3077WB)、敷居(TDB-1RV2V30WB)168
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59035313VDZ-5BV3073M7LC枠見込み168mm引き戸本体(VDD-5BH3073MLC)、枠セット(VDF-2BV3077LC)、敷居(TDB-1RV2V30LC)168
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59035322VDZ-5BV3073M7LB枠見込み168mm引き戸本体(VDD-5BH3073MLB)、枠セット(VDF-2BV3077LB)、敷居(TDB-1RV2V30LB)168
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59035331VDZ-5BV3073M7EN枠見込み168mm引き戸本体(VDD-5BH3073MEN)、枠セット(VDF-2BV3077N)、敷居(TDB-1RV2V30N)168
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59035347VDZ-5BV3073M7T枠見込み168mm引き戸本体(VDD-5BH3073MT)、枠セット(VDF-2BV3077T)、敷居(TDB-1RV2V30T)168
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59035356VDZ-5BV3073M7MW枠見込み168mm引き戸本体(VDD-5BH3073MMW)、枠セット(VDF-2BV3077MW)、敷居(TDB-1RV2V30MW)168
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59035365VDZ-5BV3073M7DW枠見込み168mm引き戸本体(VDD-5BH3073MDW)、枠セット(VDF-2BV3077DW)、敷居(TDB-1RV2V30DW)168
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59035374VDZ-5BV3073M7PH枠見込み168mm引き戸本体(VDD-5BH3073MPH)、枠セット(VDF-2BV3077PH)、敷居(TDB-1RV2V30WB)-168
98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする