サンデーリール

サンデーリール - ハタヤリミテッドサンデーリール - ハタヤリミテッドサンデーリール - ハタヤリミテッドサンデーリール - ハタヤリミテッドサンデーリール - ハタヤリミテッドサンデーリール - ハタヤリミテッドサンデーリール - ハタヤリミテッドサンデーリール - ハタヤリミテッド

実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。

種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製使用場所屋内内容量1台
全8種類を絞り込む
コンセント形状
電線長さ(m)
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
コンセント形状
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
定格電流(A)
電線長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48835464S-20S2P 15A 125V4VCT2-204.6
15,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
48835473S-30S2P 15A 125V4VCT--305.8
19,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
02167837GS-302P 15A 125V4VCT--306.6
22,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
48835455GS-30S2P 15A 125V4VCT--306.6
23,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
39470663GS-301K2P 15A 125V(アース付)4VCT--307.2
28,200
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
48835446GS-301KS2P 15A 125V4VCT3-307.2
29,300
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
02167846GS-502P 15A 125V4VCT2-5010.2
34,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
39470654S-20-4VCT2(C)5204.6
7,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39470654S-2089827745S-20S-20 サンデーリール 標準型 ハタヤリミテッド 89827745サンデーリール 標準型ハタヤリミテッド1台
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする