ハタヤリミテッド
サンタイガーリール(ブレーカー付)
ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。
コンセント形状
2P 15A 125V
電線太さ(mm
2
)
2.0
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電線仕様-種別
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48835613
BG-201KXS
4
VCTソフトムケーブル
6.4
¥
37,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
48835622
BG-301KXS
4
VCTソフトムケーブル
8.1
¥
45,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
48835631
BG-30S
4
VCTソフトムケーブル
7.1
¥
40,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください