EZチェーン E03型(内のり巾7)

EZチェーン E03型(内のり巾7) - Igus(イグス)EZチェーン E03型(内のり巾7) - Igus(イグス)EZチェーン E03型(内のり巾7) - Igus(イグス)
(1件のレビュー)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.04幅外寸(mm)10.7幅内寸(mm)7難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40内容量1個
全163種類を絞り込む
屈曲半径R(mm)
リンク数
163種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59041315E03.07.010.0-1リンク292855101
オープン
69
76(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041324E03.07.010.0-2リンク292855102
オープン
71
78(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041333E03.07.010.0-3リンク292855103
オープン
92
101(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041342E03.07.010.0-4リンク292855104
オープン
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041351E03.07.010.0-5リンク292855105
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041367E03.07.010.0-6リンク292855106
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041376E03.07.010.0-7リンク292855107
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041385E03.07.010.0-8リンク292855108
オープン
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041394E03.07.010.0-9リンク292855109
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041403E03.07.010.0-10リンク2928551010
オープン
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041412E03.07.010.0-11リンク2928551011
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041421E03.07.010.0-12リンク2928551012
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041437E03.07.010.0-13リンク2928551013
オープン
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041446E03.07.010.0-14リンク2928551014
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041455E03.07.010.0-15リンク2928551015
オープン
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041464E03.07.010.0-16リンク2928551016
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041473E03.07.010.0-17リンク2928551017
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041482E03.07.010.0-18リンク2928551018
オープン
640
704(税込)
4日以内出荷
返品不可
59041491E03.07.010.0-19リンク2928551019
オープン
678
746(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041507E03.07.010.0-20リンク2928551020
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041516E03.07.010.0-21リンク2928551021
オープン
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041525E03.07.010.0-22リンク2928551022
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041534E03.07.010.0-23リンク2928551023
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041543E03.07.010.0-24リンク2928551024
オープン
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041552E03.07.010.0-25リンク2928551025
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041561E03.07.010.0-26リンク2928551026
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041577E03.07.010.0-27リンク2928551027
オープン
960
1,056(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041586E03.07.010.0-28リンク2928551028
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041595E03.07.010.0-29リンク2928551029
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041604E03.07.010.0-30リンク2928551030
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041613E03.07.010.0-31リンク2928551031
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041622E03.07.012.0-1リンク313260121
オープン
69
76(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041631E03.07.012.0-2リンク313260122
オープン
71
78(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041647E03.07.012.0-3リンク313260123
オープン
92
101(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041656E03.07.012.0-4リンク313260124
オープン
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041665E03.07.012.0-5リンク313260125
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041674E03.07.012.0-6リンク313260126
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041683E03.07.012.0-7リンク313260127
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041692E03.07.012.0-8リンク313260128
オープン
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041701E03.07.012.0-9リンク313260129
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041717E03.07.012.0-10リンク3132601210
オープン
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041726E03.07.012.0-11リンク3132601211
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041735E03.07.012.0-12リンク3132601212
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041744E03.07.012.0-13リンク3132601213
オープン
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041753E03.07.012.0-14リンク3132601214
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041762E03.07.012.0-15リンク3132601215
オープン
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041771E03.07.012.0-16リンク3132601216
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041787E03.07.012.0-17リンク3132601217
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041796E03.07.012.0-18リンク3132601218
オープン
640
704(税込)
5日以内出荷
返品不可
59041805E03.07.012.0-19リンク3132601219
オープン
678
746(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-12
用途: 自作機械の配線保護

取り付けブラケットの03.07.12Zが付属状態で図面写真が掲載されていますが、購入して届くのは取り付けブラケット無しの中間リンクだけです。
優良誤認もいい所なので、ちゃんと注意書きをしてほしいものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする