Igus(イグス)
EZチェーン E14型(内のり巾25)
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)
30.5
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)
-40~+80
質量(kg/m)
0.32
幅外寸(mm)
37
幅内寸(mm)
25
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
0.65
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59044876
E14.2.028.0-1リンク
86
81
150
28
1
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59044885
E14.2.028.0-2リンク
86
81
150
28
2
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59044894
E14.2.028.0-3リンク
86
81
150
28
3
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59044903
E14.2.028.0-4リンク
86
81
150
28
4
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59044912
E14.2.028.0-5リンク
86
81
150
28
5
オープン
¥
832
¥
915
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59044921
E14.2.028.0-6リンク
86
81
150
28
6
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59044937
E14.2.028.0-7リンク
86
81
150
28
7
オープン
¥
1,153
¥
1,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59044946
E14.2.028.0-8リンク
86
81
150
28
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59044955
E14.2.028.0-9リンク
86
81
150
28
9
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59044964
E14.2.028.0-10リンク
86
81
150
28
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59044973
E14.2.028.0-11リンク
86
81
150
28
11
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59044982
E14.2.028.0-12リンク
86
81
150
28
12
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59044991
E14.2.028.0-13リンク
86
81
150
28
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045007
E14.2.028.0-14リンク
86
81
150
28
14
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045016
E14.2.028.0-15リンク
86
81
150
28
15
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045025
E14.2.028.0-16リンク
86
81
150
28
16
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045034
E14.2.028.0-17リンク
86
81
150
28
17
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045043
E14.2.028.0-18リンク
86
81
150
28
18
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045052
E14.2.028.0-19リンク
86
81
150
28
19
オープン
¥
3,074
¥
3,381
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045061
E14.2.028.0-20リンク
86
81
150
28
20
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045077
E14.2.028.0-21リンク
86
81
150
28
21
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59045086
E14.2.028.0-22リンク
86
81
150
28
22
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください