EZチェーン E16型(内のり巾36)

EZチェーン E16型(内のり巾36) - Igus(イグス)EZチェーン E16型(内のり巾36) - Igus(イグス)EZチェーン E16型(内のり巾36) - Igus(イグス)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.57幅外寸(mm)50.5幅内寸(mm)36難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59050031E16.3.060.0-1リンク125159250601
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050047E16.3.060.0-2リンク125159250602
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050056E16.3.060.0-3リンク125159250603
オープン
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050065E16.3.060.0-4リンク125159250604
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050074E16.3.060.0-5リンク125159250605
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050083E16.3.060.0-6リンク125159250606
オープン
1,191
1,310(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050092E16.3.060.0-7リンク125159250607
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050101E16.3.060.0-8リンク125159250608
オープン
1,536
1,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050117E16.3.060.0-9リンク125159250609
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050126E16.3.060.0-10リンク1251592506010
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050135E16.3.060.0-11リンク1251592506011
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050144E16.3.060.0-12リンク1251592506012
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050153E16.3.060.0-13リンク1251592506013
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050162E16.3.060.0-14リンク1251592506014
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050171E16.3.060.0-15リンク1251592506015
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050187E16.3.060.0-16リンク1251592506016
オープン
3,074
3,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050196E16.3.060.0-17リンク1251592506017
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050205E16.3.060.0-18リンク1251592506018
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050214E16.3.060.0-19リンク1251592506019
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050223E16.3.060.0-20リンク1251592506020
オープン
3,844
4,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050232E16.3.060.0-21リンク1251592506021
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050241E16.3.060.0-22リンク1251592506022
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050257E16.3.060.0-23リンク1251592506023
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050266E16.3.060.0-24リンク1251592506024
オープン
4,613
5,074(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050275E16.3.060.0-25リンク1251592506025
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050284E16.3.060.0-26リンク1251592506026
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050293E16.3.060.0-27リンク1251592506027
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050302E16.3.060.0-28リンク1251592506028
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050311E16.3.060.0-29リンク1251592506029
オープン
5,638
6,202(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050327E16.3.075.0-1リンク140189300751
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050336E16.3.075.0-2リンク140189300752
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050345E16.3.075.0-3リンク140189300753
オープン
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050354E16.3.075.0-4リンク140189300754
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050363E16.3.075.0-5リンク140189300755
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050372E16.3.075.0-6リンク140189300756
オープン
1,191
1,310(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050381E16.3.075.0-7リンク140189300757
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050397E16.3.075.0-8リンク140189300758
オープン
1,536
1,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050406E16.3.075.0-9リンク140189300759
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050415E16.3.075.0-10リンク1401893007510
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050424E16.3.075.0-11リンク1401893007511
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050433E16.3.075.0-12リンク1401893007512
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050442E16.3.075.0-13リンク1401893007513
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050451E16.3.075.0-14リンク1401893007514
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050467E16.3.075.0-15リンク1401893007515
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050476E16.3.075.0-16リンク1401893007516
オープン
3,074
3,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050485E16.3.075.0-17リンク1401893007517
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050494E16.3.075.0-18リンク1401893007518
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050503E16.3.075.0-19リンク1401893007519
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050512E16.3.075.0-20リンク1401893007520
オープン
3,844
4,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050521E16.3.075.0-21リンク1401893007521
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする