EZチェーン E200型(内のり巾2/50)

EZチェーン E200型(内のり巾2/50) - Igus(イグス)EZチェーン E200型(内のり巾2/50) - Igus(イグス)EZチェーン E200型(内のり巾2/50) - Igus(イグス)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー2室型使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.82幅外寸(mm)120.4幅内寸(mm)50/50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75内容量1個
162件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59055333E200.2/50.055.0-1リンク142145265551
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055342E200.2/50.055.0-2リンク142145265552
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055351E200.2/50.055.0-3リンク142145265553
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055367E200.2/50.055.0-4リンク142145265554
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055376E200.2/50.055.0-5リンク142145265555
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055385E200.2/50.055.0-6リンク142145265556
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055394E200.2/50.055.0-7リンク142145265557
オープン
2,562
2,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055403E200.2/50.055.0-8リンク142145265558
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055412E200.2/50.055.0-9リンク142145265559
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055421E200.2/50.055.0-10リンク1421452655510
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055437E200.2/50.055.0-11リンク1421452655511
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055446E200.2/50.055.0-12リンク1421452655512
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055455E200.2/50.055.0-13リンク1421452655513
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055464E200.2/50.055.0-14リンク1421452655514
オープン
5,126
5,639(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055473E200.2/50.055.0-15リンク1421452655515
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055482E200.2/50.055.0-16リンク1421452655516
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055491E200.2/50.055.0-17リンク1421452655517
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055507E200.2/50.055.0-18リンク1421452655518
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055516E200.2/50.055.0-19リンク1421452655519
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055525E200.2/50.055.0-20リンク1421452655520
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055534E200.2/50.055.0-21リンク1421452655521
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055543E200.2/50.055.0-22リンク1421452655522
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055552E200.2/50.055.0-23リンク1421452655523
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055561E200.2/50.055.0-24リンク1421452655521
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055577E200.2/50.055.0-25リンク1421452655525
オープン
8,972
9,869(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055586E200.2/50.055.0-26リンク1421452655526
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055595E200.2/50.055.0-27リンク1421452655527
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055604E200.2/50.055.0-28リンク1421452655528
オープン
10,254
11,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055613E200.2/50.075.0-1リンク162185330751
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055622E200.2/50.075.0-2リンク162185330752
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055631E200.2/50.075.0-3リンク162185330753
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055647E200.2/50.075.0-4リンク162185330754
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055656E200.2/50.075.0-5リンク162185330755
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055665E200.2/50.075.0-6リンク162185330756
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055674E200.2/50.075.0-7リンク162185330757
オープン
2,562
2,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055683E200.2/50.075.0-8リンク162185330758
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055692E200.2/50.075.0-9リンク162185330759
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055701E200.2/50.075.0-10リンク1621853307510
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055717E200.2/50.075.0-11リンク1621853307511
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055726E200.2/50.075.0-12リンク1621853307512
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055735E200.2/50.075.0-13リンク1621853307513
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055744E200.2/50.075.0-14リンク1621853307514
オープン
5,126
5,639(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055753E200.2/50.075.0-15リンク1621853307515
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055762E200.2/50.075.0-16リンク1621853307516
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055771E200.2/50.075.0-17リンク1621853307517
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055787E200.2/50.075.0-18リンク1621853307518
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055796E200.2/50.075.0-19リンク1621853307519
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055805E200.2/50.075.0-20リンク1621853307520
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055814E200.2/50.075.0-21リンク1621853307521
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
返品不可
59055823E200.2/50.075.0-22リンク1621853307522
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする