Igus(イグス)
ブラケット E2マイクロ 06型 固定型(両端セット)
用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質
イグミッドG
使用温度範囲(℃)
-40~+120
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 HB
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
タイプ
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59064582
060.06.12PZ
1
くし歯型ケーブルクランプ付き
-
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064607
060.10.12PZ
1
くし歯型ケーブルクランプ付き
16.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064625
060.16.12PZ
2
くし歯型ケーブルクランプ付き
-
オープン
¥
1,024
¥
1,126
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064643
060.20.12PZ
2
くし歯型ケーブルクランプ付き
-
オープン
¥
1,076
¥
1,184
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064661
060.30.12PZ
3
くし歯型ケーブルクランプ付き
22
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064686
060.40.12PZ
4
くし歯型ケーブルクランプ付き
32
オープン
¥
1,114
¥
1,225
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59064704
060.50.12PZ
5
くし歯型ケーブルクランプ付き
42
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064722
060.64.12PZ
6
くし歯型ケーブルクランプ付き
56
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064573
060.06.12
1
くし歯型ケーブルクランプなし
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064591
060.10.12
1
くし歯型ケーブルクランプなし
16.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064616
060.16.12
2
くし歯型ケーブルクランプなし
-
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064634
060.20.12
2
くし歯型ケーブルクランプなし
-
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064652
060.30.12
3
くし歯型ケーブルクランプなし
22
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064677
060.40.12
4
くし歯型ケーブルクランプなし
32
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064695
060.50.12
5
くし歯型ケーブルクランプなし
42
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064713
060.64.12
6
くし歯型ケーブルクランプなし
56
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください