Igus(イグス)
ブラケット E08/Z08型用 固定型(両端セット)
用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質
イグミッドG
使用温度範囲(℃)
-40~+120
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 HB
内容量
1個
全12種類を絞り込む
タイプ
くし歯型ケーブルクランプなし
くし歯型ケーブルクランプ付き
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
歯数
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59064731
080.10.12
-
18.2
1
くし歯型ケーブルクランプなし
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064747
080.10.12PZ
-
18.2
1
くし歯型ケーブルクランプ付き
オープン
¥
1,101
¥
1,211
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064756
080.16.12
-
24.2
2
くし歯型ケーブルクランプなし
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59064765
080.16.12PZ
-
24.2
2
くし歯型ケーブルクランプ付き
オープン
¥
1,114
¥
1,225
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064774
080.20.12
-
28.2
2
くし歯型ケーブルクランプなし
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064783
080.20.12PZ
-
28.2
2
くし歯型ケーブルクランプ付き
オープン
¥
1,153
¥
1,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064792
080.30.12
22
38.2
3
くし歯型ケーブルクランプなし
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064801
080.30.12PZ
22
38.2
3
くし歯型ケーブルクランプ付き
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064817
080.40.12
32
48.2
4
くし歯型ケーブルクランプなし
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59064826
080.40.12PZ
32
48.2
4
くし歯型ケーブルクランプ付き
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064835
080.50.12
42
58.2
5
くし歯型ケーブルクランプなし
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59064844
080.50.12PZ
42
58.2
5
くし歯型ケーブルクランプ付き
オープン
¥
1,217
¥
1,339
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください