曜日別特売

ブラケット E300/Z300型用 固定型(両端セット)

ブラケット E300/Z300型用 固定型(両端セット) - Igus(イグス)
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
タイプ
寸法A(mm)
電力レンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59065237E3075.12PZ7くし歯型ケーブルクランプなし5395
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
59065246E3075.12PZB7くし歯型ケーブルクランプ付き5395
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
59065255E3100.12PZ10くし歯型ケーブルクランプなし78120
オープン
1,998
2,198(税込)
78日以内出荷
返品不可
59065264E3100.12PZB10くし歯型ケーブルクランプ付き78120
オープン
3,844
4,228(税込)
78日以内出荷
返品不可
59065273E3150.12PZ15くし歯型ケーブルクランプなし128170
オープン
取扱い終了
返品不可
59065282E3150.12PZB15くし歯型ケーブルクランプ付き128170
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする