曜日別特売

簡易圧着工具

簡易圧着工具 - 日立オートパーツ&サービス簡易圧着工具 - 日立オートパーツ&サービス
(5件のレビュー)

圧着範囲:丸型端子8~38sq

全長(mm)165質量(kg)0.35最大トルク(N・m)29.4圧着範囲(mm2)8.00~38.00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59699656D-19N
9,440
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより小さいので狭い場所でも作業できました。簡易ですが不満はありません。

2018-12-27
用途: 制御盤内配線用
製造業

22sqを3個圧着したら、先端が割れた粗悪品でした、残念です。購入には注意して下さい。

12が参考にしています
対象商品 : 59699656
2017-09-27
用途: ターミナルの圧着
オートサービスサトウ自動車・二輪車・自転車関連業

商品説明が見ずらい。今回希望のサイズに合致しなかった。

4が参考にしています
対象商品 : 59699656
2016-08-03
用途: 板タイプバッテリー端子の圧着

使用に際して特に不具合は無く、これ一本あれば板タイプバッテリー端子の圧着作業は問題ないと思います。

対象商品 : 59699656
2016-06-27
用途: 端子圧着

一回で先端が壊れた。使い物にならない。星ゼロにしたい位。

10が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
商品不具合の問い合わせにつきましては、お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄あわせてご連絡頂けますと幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする