セット内容DTPL-1S、DTPL-2S、DTPS-1S、DTPS-2S、DCPL38-1、DCPL38-2、PCPS22-1、DCPS22-2、DR38-8、DR22-8、DR14-8、DR8-8×各2個、DTAB312×10個、DVCP-R&B(赤・黒)×各1個、DVC-50 R&B(赤・黒)×各1個、DVS-8(赤・黒)×各1個、DVS-14(赤・黒)×各2個、DBS-22(赤・黒)×各2個、DVS-38(赤・黒)×各2個、D-19N×1丁、D2500BOX×1箱質量(kg)2.03ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×235×70内容量1セット