曜日別特売

ドットプリンタ用ラベル

ドットプリンタ用ラベル - ヒサゴドットプリンタ用ラベル - ヒサゴドットプリンタ用ラベル - ヒサゴドットプリンタ用ラベル - ヒサゴ
紙質上質紙素材上質紙適合プリンタドットインパクトプリンタ専用
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
厚さ(mm)
ラベル厚(mm)
面付
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59701661GB1381袋(100枚)-0.170.0912面シート:8×10、ラベル:3_3/10×1_1/2
5,7504,098
4,098
4,508(税込)
当日出荷
59701677SB1381袋(500枚)-0.170.0912面シート:8×10、ラベル:3_3/10×1_1/2
22,77019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
59701686SB2481袋(2000枚)-0.190.091折4面シート:6_1/2×2_1/2、ラベル:4_1/2×2_2/6
28,56024,980
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
59701695GB2501袋(100枚)-0.170.0924面シート:15×10、ラベル:3_3/10×1_1/2
11,7507,898
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
59701704SB2501袋(500枚)-0.170.0924面シート:15×10、ラベル:3_3/10×1_1/2
44,30033,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
59701713GB3541袋(100枚)-0.170.096面シート:4_1/2×11、ラベル:3_3/10×1_4/6
4,2503,398
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
59701722SB3541袋(1500枚)-0.170.096面シート:4_1/2×11、ラベル:3_3/10×1_4/6
47,90036,980
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68758351SB250【ワケあり】1袋(500枚)※理由あり(未使用・未開封)0.170.0924面シート:15×10、ラベル:3_3/10×1_1/2
44,30033,980
27,980
アウトレット
30,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
59701652SB1371袋(500枚)-0.190.0818面シート:10×11、ラベル:3×1_5/6
36,900
取扱い終了
59701731SB3551袋(500枚)-0.160.0924面シート:15×11、ラベル:3_3/10×1_4/6
42,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする