曜日別特売

DVD・CD-Rラベル

DVD・CD-Rラベル - ヒサゴ
サイズA4厚さ(mm)0.13ラベル厚(mm)0.07ラベルサイズ(mm)DVD・CD-R用 外円直径116 内円直径41、ケース用・角丸45×64、ケース用・だ円45×65面付各2面紙質上質紙坪量(g/m2)115素材上質紙適合プリンタインクジェット(顔料・染料)・レーザ・コピー・熱転写内容量1袋(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59702492LP844S
1,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59702492LP844S12847977LP844NSLP844S DVD・CD-Rラベル ヒサゴ 12847977DVD・CD-Rラベルヒサゴ1袋(20枚)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ後継品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする