ヒサゴ
はがき・カード
面付
4面
紙質
上質紙
ラベルサイズ(mm)
A6サイズ 105×148.5
片数
40片
余白
なし
入数
10シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
ラベル形状
四角
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59703007
BM202S
-
¥
820
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
59702991
BM201S
クリーム
¥
660
取扱い終了
代替品有
59703016
BM208S
アイボリー
¥
640
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください