ヒサゴ
はがき・カード
面付
4面
紙質
マット紙
ラベルサイズ(mm)
A6サイズ 105×148.5
坪量(g/m
2
)
209
ラベル厚(mm)
0.23
余白
なし
用紙サイズ
A4
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーレーザプリンタ、カラーコピー機
ラベル形状
四角
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
片数
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59703034
LP12N
1袋(100枚)
400片
100シート
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59703025
LP12NS
1袋(20枚)
80片
20シート
¥
1,280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください