LEDデイシャインビームセット DC12V

LEDデイシャインビームセット DC12V KOITO(小糸製作所) LEDデイシャインビームセット DC12V KOITO(小糸製作所)

3ブロックの発光部分と、レンズカットにより正面からの被視認性だけでなく斜め方向からの被視認性も向上させました。
発光面が広く、確かな存在感をアピール
地球環境に配慮した省エネ設計
ヘッドランプ点灯に比べ、抜群の費用対効果
もちろん車検対応品

定格電圧(V)12 セット内容ランプ×2、ハーネス×1、リレー×1、スクリュー×4、両面テープ×2、付属品×1セット 消費電力(W)約1.5/1灯 最大光度(cd)約60カンデラ LED使用数(個)18ヶ/1灯 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59705861 LED12DBFS
オープン
49,980
54,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする