曜日別特売

アザーランプLEDバルブ 12V

アザーランプLEDバルブ 12V - KOITO(小糸製作所)アザーランプLEDバルブ 12V - KOITO(小糸製作所)アザーランプLEDバルブ 12V - KOITO(小糸製作所)アザーランプLEDバルブ 12V - KOITO(小糸製作所)

アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。

タイプLEDバルブ口金BA15s定格電圧(V)12適合タクシー行灯用定格電力(W)1.4光色ホワイト内容量1箱(10個)
注意
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用ください。用途によっては、光色・輝度の使用制限があります。
本製品は極性があり、電球口金部の底部がプラス、外周部がマイナスの仕様となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガラス球形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
597066652130WG18
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
597066742140WS25
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする