KOITO(小糸製作所)
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 6V
ガラス球形式
T6.5
定格電圧(V)
6
定格電力(W)
1.5
光色
クリアー
適合
一般用
口金
BA7s
内容量
1箱(10個)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59707067
1173
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください