曜日別特売

ピカライト PKL型Φ106タイプ

ピカライト PKL型Φ106タイプ - KOITO(小糸製作所)ピカライト PKL型Φ106タイプ - KOITO(小糸製作所)ピカライト PKL型Φ106タイプ - KOITO(小糸製作所)ピカライト PKL型Φ106タイプ - KOITO(小糸製作所)
(3件のレビュー)

ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。
産業車両にマッチするデザイン
新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。
LEDは輝度半減20000時間と長寿命。
ローコストのLED回転灯。
光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。
保護特性IP23(正方方向取り付け時)。水のかかる場所でも使用可能です。
ラバーベース(RBB-1)の使用によりIP55に対応します。
ボディはABS樹脂、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。
DC48V仕様もラインナップ。
拡散レンズ(WL-1)装着により、上下方向の視認性が向上します。

質量(kg)0.5タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140突入電流(A)2内容量1個
注意
※外部突起要件には対応しておりません。
全9種類を絞り込む
定格電圧(V)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
定格電圧(V)
使用電圧範囲(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59707155PKL-106BY3AC/DC12DC10~15
AC10.8~13.2
9,100
7,698
8,468(税込)
当日出荷
59707164PKL-106CY3AC/DC24DC19~30
AC21.6~26.4
9,100
7,698
8,468(税込)
当日出荷
59707173PKL-106DY4DC48DC35~60
12,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
59707182PKL-106BB3AC/DC12DC10~15
AC10.8~13.2
9,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
59707191PKL-106CB3AC/DC24DC19~30
AC21.6~26.4
9,600
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
59707225PKL-106CG3AC/DC24DC19~30
AC21.6~26.4
9,600
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
59707234PKL-106DG4DC48DC35~60
13,200
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
59707207PKL-106DB4DC48DC35~60
13,200
取扱い終了
返品不可
59707216PKL-106BG3AC/DC12DC10~15
AC10.8~13.2
9,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59707164
2023-11-01
用途: 漁業夜間操業中
農・林・水産業

電球タイプに比べて、明るさが足りず昼間は、反射鏡が回っているだけにしか見えません。もっとワット数を大きくしたほうがいいとおもいます。買い替えを考えています。

対象商品 : 59707155
2021-07-06
用途: 駐車場の出入り注意用
中外電気有限会社建設業・工事業

好天時の周囲が明るいときは目立ちませんでした、反射板の形状を改良し上方向より水平方向の光が目立つといいと思います。

対象商品 : 59707173
2017-10-20
用途: フォークリフト回転灯の交換

シュナイダーエレクトリックLRSC-48Y-Aが入荷待ちだったため、代替品として購入しました
、外観も寸法も同一なのでOEMの製品と思われます。

3が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする