曜日別特売

丸型警光灯8型 24V Φ164

丸型警光灯8型 24V Φ164 - KOITO(小糸製作所)丸型警光灯8型 24V Φ164 - KOITO(小糸製作所)丸型警光灯8型 24V Φ164 - KOITO(小糸製作所)

衝撃に強いポリカーボネイト樹脂を採用したグローブで黄・青・緑の鮮明な閃光を発します。
ステンレス製の締付金具によりグローブが灯体に密着し充分な防水性を確保します。
防振型取付けボルトにより、振動を吸収し易くなっています。

質量(kg)1.8タイプフラッシュランプ電流(A)0.7定格電力(W)キセノン放電管17定格電圧(V)24外径(Φmm)164閃光数(min-1[回/分])220電球キセノン放電管内容量1個
注意
※取り付けは法規を順守して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59708476FL-8CG
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
59708485FL-8CY
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする