曜日別特売

六角ボルト 左ねじ(鉄/三価クロメート)パック品

六角ボルト 左ねじ(鉄/三価クロメート)パック品 - 大阪魂六角ボルト 左ねじ(鉄/三価クロメート)パック品 - 大阪魂六角ボルト 左ねじ(鉄/三価クロメート)パック品 - 大阪魂六角ボルト 左ねじ(鉄/三価クロメート)パック品 - 大阪魂六角ボルト 左ねじ(鉄/三価クロメート)パック品 - 大阪魂
(4件のレビュー)
種別全ねじ材質表面処理三価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目(左)
全61種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
61種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
二面幅(mm)
頭部厚(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59711924M3×61パック(6個)M360.55.52
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711933M3×81パック(6個)M380.55.52
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711942M3×101パック(6個)M3100.55.52
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711951M3×121パック(6個)M3120.55.52
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711967M3×151パック(6個)M3150.55.52
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711976M3×201パック(5個)M3200.55.52
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711985M4×61パック(6個)M460.772.8
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711994M4×81パック(6個)M480.772.8
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712003M4×101パック(6個)M4100.772.8
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712012M4×121パック(6個)M4120.772.8
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712021M4×151パック(6個)M4150.772.8
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712037M4×201パック(5個)M4200.772.8
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712046M4×251パック(5個)M4250.772.8
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712055M4×301パック(5個)M4300.772.8
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712064M5×81パック(6個)M580.88.53.5
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712073M5×101パック(6個)M5100.88.53.5
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712082M5×121パック(6個)M5120.88.53.5
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712091M5×151パック(6個)M5150.88.53.5
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712107M5×201パック(5個)M5200.88.53.5
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712116M5×251パック(5個)M5250.88.53.5
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712125M5×301パック(5個)M5300.88.53.5
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712134M5×351パック(4個)M5350.88.53.5
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712143M5×401パック(4個)M5400.88.53.5
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712152M6×101パック(6個)M6101104
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59712161M6×121パック(6個)M6121104
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712177M6×151パック(6個)M6151104
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
59712186M6×201パック(5個)M6201104
1,898
2,088(税込)
当日出荷
59712195M6×251パック(5個)M6251104
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
59712204M6×301パック(5個)M6301104
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712213M6×351パック(4個)M6351104
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712222M6×401パック(4個)M6401104
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712231M8×121パック(6個)M8121.25135.5
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712247M8×151パック(6個)M8151.25135.5
1,898
2,088(税込)
当日出荷
59712256M8×201パック(5個)M8201.25135.5
1,898
2,088(税込)
当日出荷
59712265M8×251パック(5個)M8251.25135.5
1,898
2,088(税込)
当日出荷
59712274M8×301パック(5個)M8301.25135.5
1,898
2,088(税込)
当日出荷
59712283M8×351パック(4個)M8351.25135.5
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712292M8×401パック(4個)M8401.25135.5
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712301M8×451パック(3個)M8451.25135.5
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712317M8×501パック(3個)M8501.25135.5
1,898
2,088(税込)
当日出荷
59712326M10×151パック(5個)M10151.5167
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712335M10×201パック(5個)M10201.5167
1,898
2,088(税込)
当日出荷
59712344M10×251パック(5個)M10251.5167
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712353M10×301パック(4個)M10301.5167
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712362M10×351パック(4個)M10351.5167
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
59712371M10×401パック(4個)M10401.5167
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712387M10×451パック(3個)M10451.5167
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712396M10×501パック(3個)M10501.5167
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
59712405M12×201パック(4個)M12201.75188
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712414M12×251パック(4個)M12251.75188
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59712055
2022-01-30
用途: ターンパックルの自作
教育・研究機関

特殊なサイズですが,ネジはしっかりと切られており,問題なく使用できています.

対象商品 : 59712222
2018-03-17
用途: 重機の補強時

強度・材質および溶接がよくとても満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 59712344
2017-07-16
用途: 刈払機の刃の固定

定期的に交換するので耐久性等は解りません(破損すれば事故の可能性大)が、ただ商品説明の2面幅間違いです。ちゃんと測ってみたら?モノタロウさん。

1が参考にしています
対象商品 : 59712265
2016-07-24
用途: 草刈機 チップソーの取り付けボルト
建設業・工事業

バッチリで 安い。 m7のボルトもほしいですが見つかりません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1078:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする