曜日別特売

六角ボルト 左ねじ(ステンレス)パック品

六角ボルト 左ねじ(ステンレス)パック品 - 大阪魂六角ボルト 左ねじ(ステンレス)パック品 - 大阪魂六角ボルト 左ねじ(ステンレス)パック品 - 大阪魂六角ボルト 左ねじ(ステンレス)パック品 - 大阪魂
(4件のレビュー)
種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目(左)
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
材質/仕上
ねじピッチ
二面幅(mm)
頭部厚(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法K(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59712536M3×61パック(6個)M3-6ステンレス0.55.52---
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712545M3×81パック(6個)M3-8ステンレス0.55.52---
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59712554M3×101パック(6個)M3-10ステンレス0.55.52---
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59712563M3×121パック(6個)M3-12ステンレス0.55.52---
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59712572M3×151パック(6個)M3-15ステンレス0.55.52---
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59712581M3×201パック(5個)M3-20ステンレス0.55.52---
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712597M4×61パック(6個)M4-6ステンレス0.772.8---
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59712606M4×81パック(6個)M4-8ステンレス0.772.8---
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59712615M4×101パック(6個)M4-10ステンレス0.772.8---
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59712624M4×121パック(6個)M4-12ステンレス0.772.8---
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59712633M4×151パック(6個)M4-15ステンレス0.772.8---
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59712642M4×201パック(5個)M4-20ステンレス0.772.8---
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59712651M4×251パック(5個)M4-25ステンレス0.772.8---
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712667M4×301パック(5個)M4-30ステンレス0.772.8---
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
42786134M5×81パック(2個)M5ステンレス8-0.8-3.58約9.23.5
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
59712676M5×81パック(6個)M5-8ステンレス0.88.53.5---
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
59712685M5×101パック(6個)M5-10ステンレス0.88.53.5---
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
59712694M5×121パック(6個)M5-12ステンレス0.88.53.5---
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59712703M5×151パック(6個)M5-15ステンレス0.88.53.5---
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
59712712M5×201パック(5個)M5-20ステンレス0.88.53.5---
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
59712721M5×251パック(5個)M5-25ステンレス0.88.53.5---
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59712737M5×301パック(5個)M5-30ステンレス0.88.53.5---
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59712746M5×351パック(4個)M5-35ステンレス0.88.53.5---
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59712755M5×401パック(4個)M5-40ステンレス0.88.53.5---
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712764M6×101パック(6個)M6-10ステンレス1104---
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712773M6×121パック(6個)M6-12ステンレス1104---
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59712782M6×151パック(6個)M6-15ステンレス1104---
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712791M6×201パック(5個)M6-20ステンレス1104---
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712807M6×251パック(5個)M6-25ステンレス1104---
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59712816M6×301パック(5個)M6-30ステンレス1104---
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712825M6×351パック(4個)M6-35ステンレス1104---
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59712834M6×401パック(4個)M6-40ステンレス1104---
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712843M8×121パック(6個)M8-12ステンレス1.25135.5---
1,898
2,088(税込)
当日出荷
59712852M8×151パック(6個)M8-15ステンレス1.25135.5---
1,898
2,088(税込)
当日出荷
59712861M8×201パック(5個)M8-20ステンレス1.25135.5---
1,898
2,088(税込)
当日出荷
59712877M8×251パック(5個)M8-25ステンレス1.25135.5---
1,898
2,088(税込)
当日出荷
59712886M8×301パック(5個)M8-30ステンレス1.25135.5---
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712895M8×351パック(4個)M8-35ステンレス1.25135.5---
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712904M8×401パック(4個)M8-40ステンレス1.25135.5---
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59712913M8×451パック(3個)M8-45ステンレス1.25135.5---
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59712922M8×501パック(3個)M8-50ステンレス1.25135.5---
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59712931M10×151パック(5個)M10-15ステンレス1.5167---
1,898
2,088(税込)
当日出荷
59712947M10×201パック(5個)M10-20ステンレス1.5167---
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712956M10×251パック(5個)M10-25ステンレス1.5167---
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712965M10×301パック(4個)M10-30ステンレス1.5167---
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59712974M10×351パック(4個)M10-35ステンレス1.5167---
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59712983M10×401パック(4個)M10-40ステンレス1.5167---
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59712992M10×451パック(3個)M10-45ステンレス1.5167---
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59713001M10×501パック(3個)M10-50ステンレス1.5167---
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
59713017M12×201パック(4個)M12-20ステンレス1.75188---
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59712877
2020-11-19
用途: 共立草刈機部品
自動車・二輪車・自転車関連業

共立の純正が欲しかったのですが無かったので注文しました。
予備なので使用はまだしていませんがステンレス製なので安心はしています。

1が参考にしています
対象商品 : 42786134
2017-05-19
用途: 原付のキャブレター
American Car Works Zoom

原付のキャブレターのアクセルケーブルブラケットを固定しているボルトがM5の左ねじで、作業途中に折れてしまい、近所のねじ専門店では注文製作と言われ、また、わりと大きなホームセンターでも、探しましたがサイズがM6からといわれ断念。
ネットで検索したらMonotaRoさんに行き当たりました。
在庫品ありで少数本数から発送してくれるのは本当に助かります。
さすがMonotaRoさんですよね、無いものなんてないんじゃないでしょうか。

対象商品 : 59712877
2016-05-22
用途: 農機具メンテナンス
ファーム イイオカ農・林・水産業

少数使用のボルト購入に最適。

1が参考にしています
対象商品 : 59712877
2014-08-01
用途: 草刈り機用

ステンレス製は良いと思います。耐久性はどうかな?M7も製造販売してほしい。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3947:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする