曜日別特売

のりヘラ

のりヘラ - 井上工具のりヘラ - 井上工具のりヘラ - 井上工具のりヘラ - 井上工具のりヘラ - 井上工具のりヘラ - 井上工具のりヘラ - 井上工具のりヘラ - 井上工具
(3件のレビュー)

ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。

用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。内容量1個
全6種類を絞り込む
幅(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
506440561229040
オープン
199
219(税込)
当日出荷
506440651229166
オープン
199
219(税込)
当日出荷
506440741229275
オープン
199
219(税込)
当日出荷
506440831229390
オープン
199
219(税込)
当日出荷
5064409912294105
オープン
209
230(税込)
当日出荷
5971460212303150
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50644083
2023-05-12
用途: スタイロフォームに糊を塗る時に
製造業

スタイロフォームにボンドG2002を塗る時に利用しました。粘度的に90mmのサイズでちょうど良かったかと思います。手の力が強い人はもっと幅の広いのでも良いかな?幅が広すぎると、ボンドの缶に入らなくなるか

対象商品 : 50644056
2020-06-13
用途: 巾木の接着
サービス業

お値段も安く、使い勝手がとてもよく満足しました。必要になった際はまた購入する予定です。

対象商品 : 59714602
2018-10-22
用途: コーキング作業

ステン板をコンクリート壁へコーキングで貼り付け作業にとても重宝します!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする