柄付きラバーヘラ

柄付きラバーヘラ - 井上工具
(1件のレビュー)

ラバーヘラの柄付きのものです。
一斗缶や大鍋のかき集めなどに便利です。
柄に窪みが2箇所あり、好きな長さにカットすることもできます。

幅(mm)125材質(ヘラ先)エラストマー、(芯板材)スチール、(柄)木製高さ(mm)515内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5971491612325
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59714916
2022-08-31
用途: 弾性塗料吹き付け時

使いやすいです。価格もお手頃だったので購入しました。
あとは耐久性に期待します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする