ブリッジコンベア

ブリッジコンベア - テラウチ(寺内製作所)ブリッジコンベア - テラウチ(寺内製作所)
(1件のレビュー)

軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折畳、伸縮可能なアルミ製脚が付いていますので、使いたい場所に持ち運んで簡単に設置し使用出来ます。脚1本ずつ高さ調整出来ますので、段差や傾斜があっても安定設置出来ます。

用途工場、倉庫等で場所を選ばない運搬として使用出来ます。材質(ローラー部)アルミ許容荷重(N)(コンベヤ全体)980内容量1台
注意
個人宅様への出荷対応は不可商品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー径(Φmm)
高さH(mm)
本体質量(kg)
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59716246BRA-380738.1(機高)630~93519.52000×537×161(ローラー)75
79,500
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
59716255BRA-381038.1(機高)630~93517.52000×537×161(ローラー)100
72,700
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
59716264BRA-381538.1(機高)630~93515.32000×537×161(ローラー)150
67,900
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
59716273BRA-450745(機高)633~938222000×537×164(ローラー)75
91,400
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
59716282BRA-451045(機高)633~938192000×537×164(ローラー)100
81,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
59716291BRA-451545(機高)633~93816.72000×537×164(ローラー)150
74,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59716282
2016-08-12
用途: お米を車からの積み下ろしに活用する。実際はこれからです。
農・林・水産業

実際はこれからになりますが段差がある場所での積み下ろしになり重宝です。米の収穫時期に大変役立ちます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする