曜日別特売

ACシリーズ カムスイッチ Φ30 Pハンドル

ACシリーズ カムスイッチ Φ30 Pハンドル - IDEC(和泉電気)
保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上内容量1個
全112種類を絞り込む
ノッチ角度(°)
ノッチ数
112種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
ノッチ角度(°)
ノッチ数
操作方式
機械的寿命(万回)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59740475AC-124-P1B-C10171段452各位置停止式50以上
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
59740597AC-126-P1B-C10191段602各位置停止式50以上
オープン
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
59740676AC-129-P1B-C10011段902各位置停止式50以上
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
59740843AC-134-P1B-C10051段453各位置停止式50以上
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
59740913AC-134RR-P1B-C10071段453スプリングリターン式50以上
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
59740922AC-134RR-P1B-C10081段453スプリングリターン式50以上
オープン
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
59740931AC-134RR-P1B-C10101段453スプリングリターン式50以上
オープン
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
59740947AC-134RR-P1B-C10181段453スプリングリターン式50以上
オープン
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
59741132AC-144-P1B-C10111段454各位置停止式50以上
オープン
6,798
7,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
59741324AC-229-P1B-C20012段902各位置停止式50以上
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
59741412AC-233-P1B-C20232段303各位置停止式50以上
オープン
6,398
7,038(税込)
32日以内出荷
返品不可
59741421AC-233-P1B-C20242段303各位置停止式50以上
オープン
6,398
7,038(税込)
32日以内出荷
返品不可
59741561AC-234-P1B-C20032段453各位置停止式50以上
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
59741577AC-234-P1B-C20042段453各位置停止式50以上
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
59741647AC-234RR-P1B-C20062段453スプリングリターン式50以上
オープン
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
59741954AC-244-P1B-C20082段454各位置停止式50以上
オープン
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
59742094AC-249-P1B-C20112段904各位置停止式50以上
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
59742173AC-253-P1B-C20272段305各位置停止式50以上
オープン
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
59742566AC-349-P1B-C30083段904各位置停止式50以上
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
59742575AC-349-P1B-C30093段904各位置停止式50以上
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
59742672AC-353-P1B-C30163段305各位置停止式50以上
オープン
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
59742742AC-354-P1B-C30033段455各位置停止式50以上
オープン
9,998
10,998(税込)
26日以内出荷
返品不可
59742837AC-363-P1B-C30133段306各位置停止式50以上
オープン
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
59743311AC-449-P1B-C40034段904各位置停止式20以上
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59744711AC-649-P1B-C60036段904各位置停止式20以上
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
59740335AC-1034-P1B10段453各位置停止式20以上
14,550
取扱い終了
返品不可
59740371AC-1054-P1B10段455各位置停止式20以上
14,550
取扱い終了
返品不可
59740432AC-124OR-P1B1段452スプリングリターン式50以上
4,400
取扱い終了
返品不可
59740466AC-124-P1B1段452各位置停止式50以上
4,400
取扱い終了
返品不可
59740493AC-124RO-P1B1段452スプリングリターン式50以上
4,400
取扱い終了
返品不可
59740581AC-126-P1B1段602各位置停止式50以上
4,400
取扱い終了
返品不可
59740667AC-129-P1B1段902各位置停止式50以上
4,400
取扱い終了
返品不可
59740807AC-134OR-P1B1段453スプリングリターン式50以上
4,400
取扱い終了
返品不可
59740834AC-134-P1B1段453各位置停止式50以上
4,400
取扱い終了
返品不可
59740861AC-134RO-P1B1段453スプリングリターン式50以上
4,400
取扱い終了
返品不可
59740904AC-134RR-P1B1段453スプリングリターン式50以上
4,400
取扱い終了
返品不可
59741071AC-136-P1B1段603各位置停止式50以上
4,400
取扱い終了
返品不可
59741123AC-144-P1B1段454各位置停止式50以上
4,400
取扱い終了
返品不可
59741193AC-224OR-P1B2段452スプリングリターン式50以上
5,510
取扱い終了
返品不可
59741227AC-224-P1B2段452各位置停止式50以上
5,510
取扱い終了
返品不可
59741245AC-224RO-P1B2段452スプリングリターン式50以上
5,510
取扱い終了
返品不可
59741315AC-229-P1B2段902各位置停止式50以上
5,510
取扱い終了
返品不可
59741403AC-233-P1B2段303各位置停止式50以上
5,510
取扱い終了
返品不可
59741525AC-234OR-P1B2段453スプリングリターン式50以上
5,510
取扱い終了
返品不可
59741552AC-234-P1B2段453各位置停止式50以上
5,510
取扱い終了
返品不可
59741595AC-234RO-P1B2段453スプリングリターン式50以上
5,510
取扱い終了
返品不可
59741631AC-234RR-P1B2段453スプリングリターン式50以上
5,510
取扱い終了
返品不可
59741814AC-236-P1B2段603各位置停止式50以上
5,510
取扱い終了
返品不可
59741866AC-243-P1B2段304各位置停止式50以上
5,510
取扱い終了
返品不可
59741911AC-244OR-P1B2段454スプリングリターン式50以上
5,510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする