曜日別特売

BPシリーズ プリント基板端子台 BP1 (ストレート形)

BPシリーズ プリント基板端子台 BP1 (ストレート形) - IDEC(和泉電気)
取付方式プリント基板結線方式ネジ内容量1セット(10個)
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59970294BP111L-10PN1010PM41120
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970303BP111L-11PN1011PM41120
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970312BP111L-12PN1012PM41120
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970321BP111L-13PN1013PM41120
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970337BP111L-14PN1014PM41120
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970346BP111L-15PN1015PM41120
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970355BP111L-16PN1016PM41120
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970364BP111L-17PN1017PM41120
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970373BP111L-18PN1018PM41120
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970382BP111L-19PN1019PM41120
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970391BP111L-20PN1020PM41120
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970416BP111L-2PN102PM41120
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970425BP111L-3PN103PM41120
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970434BP111L-4PN104PM41120
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970443BP111L-5PN105PM41120
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970452BP111L-6PN106PM41120
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970461BP111L-7PN107PM41120
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970477BP111L-8PN108PM41120
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970486BP111L-9PN109PM41120
オープン
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月6日
59970495BP111M-10PN1010PM3.59.515
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970504BP111M-11PN1011PM3.59.515
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970513BP111M-12PN1012PM3.59.515
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970522BP111M-14PN1014PM3.59.515
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970531BP111M-15PN1015PM3.59.515
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970547BP111M-16PN1016PM3.59.515
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970556BP111M-17PN1017PM3.59.515
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970565BP111M-18PN1018PM3.59.515
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970574BP111M-19PN1019PM3.59.515
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970583BP111M-20PN1020PM3.59.515
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970617BP111M-2PN102PM3.59.515
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970626BP111M-3PN103PM3.59.515
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970635BP111M-4PN104PM3.59.515
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970644BP111M-5PN105PM3.59.515
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970653BP111M-6PN106PM3.59.515
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970662BP111M-7PN107PM3.59.515
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970671BP111M-8PN108PM3.59.515
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970687BP111M-9PN109PM3.59.515
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59970276BP111-21PN1021PM3.51015
6,650
取扱い終了
返品不可
59970285BP111-25PN1025PM3.51015
7,880
取扱い終了
返品不可
59970407BP111L-21PN1021PM41120
7,320
取扱い終了
返品不可
59970592BP111M-21PN1021PM3.59.515
6,650
取扱い終了
返品不可
59970601BP111M-25PN1025PM3.59.515
7,880
取扱い終了
返品不可
59970696BP112-21PN1021PM3.51015
6,650
取扱い終了
返品不可
59970705BP112-25PN1025PM3.51015
7,880
取扱い終了
返品不可
59970714BP112M-10PN1010PM3.59.515
3,250
取扱い終了
返品不可
59970723BP112M-11PN1011PM3.59.515
3,560
取扱い終了
返品不可
59970732BP112M-12PN1012PM3.59.515
3,870
取扱い終了
返品不可
59970741BP112M-13PN1013PM3.59.515
4,180
取扱い終了
返品不可
59970757BP112M-14PN1014PM3.59.515
4,490
取扱い終了
返品不可
59970766BP112M-15PN1015PM3.59.515
4,790
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする