IDEC(和泉電気)
BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (ストレート形)
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
68
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59972385
BP211L-10PN10
10P
M4
11
20
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972394
BP211L-11PN10
11P
M4
11
20
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972403
BP211L-12PN10
12P
M4
11
20
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972412
BP211L-13PN10
13P
M4
11
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972421
BP211L-14PN10
14P
M4
11
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972437
BP211L-15PN10
15P
M4
11
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972446
BP211L-16PN10
16P
M4
11
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972455
BP211L-17PN10
17P
M4
11
20
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972464
BP211L-18PN10
18P
M4
11
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972491
BP211L-2PN10
2P
M4
11
20
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972507
BP211L-3PN10
3P
M4
11
20
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972516
BP211L-4PN10
4P
M4
11
20
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972525
BP211L-5PN10
5P
M4
11
20
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972534
BP211L-6PN10
6P
M4
11
20
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972543
BP211L-7PN10
7P
M4
11
20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972552
BP211L-8PN10
8P
M4
11
20
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972561
BP211L-9PN10
9P
M4
11
20
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972577
BP211M-10PN10
10P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972586
BP211M-11PN10
11P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972595
BP211M-12PN10
12P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972604
BP211M-13PN10
13P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972613
BP211M-14PN10
14P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972622
BP211M-15PN10
15P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972631
BP211M-16PN10
16P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972647
BP211M-17PN10
17P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972656
BP211M-18PN10
18P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972692
BP211M-3PN10
3P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972701
BP211M-4PN10
4P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972717
BP211M-5PN10
5P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972726
BP211M-6PN10
6P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972735
BP211M-7PN10
7P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972744
BP211M-8PN10
8P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972753
BP211M-9PN10
9P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59972351
BP211-19PN10
19P
M3.5
10
15
¥
6,290
取扱い終了
返品不可
59972367
BP211-20PN10
20P
M3.5
10
15
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
59972376
BP211-21PN10
21P
M3.5
10
15
¥
6,910
取扱い終了
返品不可
59972473
BP211L-19PN10
19P
M4
11
20
¥
6,910
取扱い終了
返品不可
59972482
BP211L-20PN10
20P
M4
11
20
¥
7,270
取扱い終了
返品不可
59972665
BP211M-19PN10
19P
M3.5
9.5
15
¥
6,290
取扱い終了
返品不可
59972674
BP211M-20PN10
20P
M3.5
9.5
15
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
59972683
BP211M-21PN10
21P
M3.5
9.5
15
¥
6,910
取扱い終了
返品不可
59972762
BP211S-19PN10
19P
M3
7.62
10
¥
6,290
取扱い終了
返品不可
59972771
BP211S-20PN10
20P
M3
7.62
10
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
59972787
BP211S-21PN10
21P
M3
7.62
10
¥
6,910
取扱い終了
返品不可
59972796
BP211S-25PN10
25P
M3
7.62
10
¥
8,140
取扱い終了
返品不可
59972805
BP212-19PN10
19P
M3.5
10
15
¥
6,290
取扱い終了
返品不可
59972814
BP212-20PN10
20P
M3.5
10
15
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
59972823
BP212-21PN10
21P
M3.5
10
15
¥
6,910
取扱い終了
返品不可
59972832
BP212M-10PN10
10P
M3.5
9.5
15
¥
3,510
取扱い終了
返品不可
59972841
BP212M-11PN10
11P
M3.5
9.5
15
¥
3,820
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ