IDEC(和泉電気)
BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (ストレート形)
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
69
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59975212
BP311-15PN10
15P
M3.5
10
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
59975255
BP311L-10PN10
10P
M4
11
20
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975264
BP311L-11PN10
11P
M4
11
20
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975273
BP311L-12PN10
12P
M4
11
20
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975282
BP311L-13PN10
13P
M4
11
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975291
BP311L-14PN10
14P
M4
11
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975307
BP311L-15PN10
15P
M4
11
20
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975316
BP311L-16PN10
16P
M4
11
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975325
BP311L-17PN10
17P
M4
11
20
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975334
BP311L-18PN10
18P
M4
11
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975361
BP311L-2PN10
2P
M4
11
20
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975377
BP311L-3PN10
3P
M4
11
20
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975386
BP311L-5PN10
5P
M4
11
20
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975395
BP311L-6PN10
6P
M4
11
20
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975404
BP311L-7PN10
7P
M4
11
20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975413
BP311L-8PN10
8P
M4
11
20
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975422
BP311L-9PN10
9P
M4
11
20
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975431
BP311M-10PN10
10P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975447
BP311M-11PN10
11P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975456
BP311M-12PN10
12P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975465
BP311M-13PN10
13P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975474
BP311M-14PN10
14P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975483
BP311M-15PN10
15P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975492
BP311M-16PN10
16P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975501
BP311M-17PN10
17P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975517
BP311M-18PN10
18P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975553
BP311M-2PN10
2P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975562
BP311M-3PN10
3P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975571
BP311M-4PN10
4P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975587
BP311M-5PN10
5P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975596
BP311M-7PN10
7P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975605
BP311M-8PN10
8P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975614
BP311M-9PN10
9P
M3.5
9.5
15
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975666
BP311S-3PN10
3P
M3
7.62
10
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
81日以内出荷
返品不可
59975221
BP311-19PN10
19P
M3.5
10
15
¥
6,290
取扱い終了
返品不可
59975237
BP311-20PN10
20P
M3.5
10
15
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
59975246
BP311-21PN10
21P
M3.5
10
15
¥
6,910
取扱い終了
返品不可
59975343
BP311L-19PN10
19P
M4
11
20
¥
6,910
取扱い終了
返品不可
59975352
BP311L-20PN10
20P
M4
11
20
¥
7,270
取扱い終了
返品不可
59975526
BP311M-19PN10
19P
M3.5
9.5
15
¥
6,290
取扱い終了
返品不可
59975535
BP311M-20PN10
20P
M3.5
9.5
15
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
59975544
BP311M-21PN10
21P
M3.5
9.5
15
¥
6,910
取扱い終了
返品不可
59975623
BP311S-19PN10
19P
M3
7.62
10
¥
6,290
取扱い終了
返品不可
59975632
BP311S-20PN10
20P
M3
7.62
10
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
59975641
BP311S-21PN10
21P
M3
7.62
10
¥
6,910
取扱い終了
返品不可
59975657
BP311S-25PN10
25P
M3
7.62
10
¥
8,140
取扱い終了
返品不可
59975675
BP312-19PN10
19P
M3.5
10
15
¥
6,290
取扱い終了
返品不可
59975684
BP312-20PN10
20P
M3.5
10
15
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
59975693
BP312-21PN10
21P
M3.5
10
15
¥
6,910
取扱い終了
返品不可
59975702
BP312M-10PN10
10P
M3.5
9.5
15
¥
3,510
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ