曜日別特売

CSシリーズ カムスイッチ ACSNK形 キー付ハンドル

CSシリーズ カムスイッチ ACSNK形 キー付ハンドル - IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ ACSNK形 キー付ハンドル - IDEC(和泉電気)
保護構造IP54(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルH2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上内容量1個
全109種類を絞り込む
ノッチ角度(°)
ノッチ数
109種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59746145ACSNK-129-H2B-C10021段902銀接点-
オープン
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
59746242ACSNK-134-H2B-C10051段453銀接点-
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
59746407ACSNK-144-H2B-C10111段454銀接点-
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
59746617ACSNK-229-H2B-C20012段902銀接点-
オープン
9,198
10,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
59746626ACSNK-229-H2B-C20022段902銀接点-
オープン
7,198
7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
59746635ACSNK-229-H2B-C20142段902銀接点-
オープン
7,198
7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
59746897ACSNK-234-H2B-C20032段453銀接点-
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
59746906ACSNK-234-H2B-C20042段453銀接点-
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
59747335ACSNK-244-H2B-C20082段454銀接点-
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
59747466ACSNK-249-H2B-C20112段904銀接点-
オープン
7,198
7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
59747606ACSNK-329-H2B-C30013段902銀接点-
オープン
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
59747773ACSNK-334-H2B-C30053段453銀接点-
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
59747974ACSNK-349-H2B-C30083段904銀接点-
オープン
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
59747983ACSNK-349-H2B-C30093段904銀接点-
オープン
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
59748087ACSNK-354-H2B-C30033段455銀接点-
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
59748157ACSNK-364-H2B-C30043段456銀接点-
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
59748412ACSNK-444-H2B-C40014段454銀接点-
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
59748455ACSNK-449-H2B-C40034段904銀接点-
オープン
9,198
10,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
59748491ACSNK-454-H2B-C40094段455銀接点-
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
59748577ACSNK-484-H2B-C40024段458銀接点-
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
59748972ACSNK-644-H2B-C60016段454銀接点-
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
59749015ACSNK-649-H2B-C60036段904銀接点-
オープン
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
59745944ACSNK-124-H2B1段452銀接点-
4,630
取扱い終了
返品不可
59745996ACSNK-124OR-H2B1段452銀接点-
4,630
取扱い終了
返品不可
59746014ACSNK-124RO-H2B1段452銀接点-
4,630
取扱い終了
返品不可
59746136ACSNK-129-H2B1段902銀接点-
4,630
取扱い終了
返品不可
59746233ACSNK-134-H2B1段453銀接点-
4,630
取扱い終了
返品不可
59746276ACSNK-134OR-H2B1段453銀接点-
4,630
取扱い終了
返品不可
59746285ACSNK-134OR-H2B-131段453銀接点-
4,630
取扱い終了
返品不可
59746294ACSNK-134OR-H2B-231段453銀接点-
4,630
取扱い終了
返品不可
59746312ACSNK-134RO-H2B1段453銀接点-
4,630
取扱い終了
返品不可
59746355ACSNK-134RR-H2B1段453銀接点-
4,630
取扱い終了
返品不可
59746364ACSNK-134RR-H2B-131段453銀接点-
4,630
取扱い終了
返品不可
59746391ACSNK-144-H2B1段454銀接点-
4,630
取扱い終了
返品不可
59746425ACSNK-144OR-H2B1段454銀接点-
4,630
取扱い終了
返品不可
59746443ACSNK-144RO-H2B1段454銀接点-
4,630
取扱い終了
返品不可
59746477ACSNK-224-H2B2段452銀接点-
5,700
取扱い終了
返品不可
59746495ACSNK-224OR-H2B2段452銀接点-
5,700
取扱い終了
返品不可
59746513ACSNK-224RO-H2B2段452銀接点-
5,700
取扱い終了
返品不可
59746592ACSNK-229-H2B2段902銀接点-
5,700
取扱い終了
返品不可
59746601ACSNK-229-H2B-12段902銀接点-
5,700
取扱い終了
返品不可
59746644ACSNK-229-H2B-NO4112段902銀接点No.411
オープン
取扱い終了
返品不可
59746863ACSNK-234-H2B2段453銀接点-
5,700
取扱い終了
返品不可
59746872ACSNK-234-H2B-122段453銀接点-
5,700
取扱い終了
返品不可
59746881ACSNK-234-H2B-232段453銀接点-
5,700
取扱い終了
返品不可
59746915ACSNK-234-H2B-NO3042段453銀接点No.304
オープン
取扱い終了
返品不可
59746976ACSNK-234OR-H2B2段453銀接点-
5,700
取扱い終了
返品不可
59746985ACSNK-234OR-H2B-132段453銀接点-
5,700
取扱い終了
返品不可
59746994ACSNK-234OR-H2B-232段453銀接点-
5,700
取扱い終了
返品不可
59747012ACSNK-234RO-H2B2段453銀接点-
5,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする