曜日別特売

CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル

CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル - IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル - IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル - IDEC(和泉電気)
保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルS2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上内容量1個
全158種類を絞り込む
ノッチ角度(°)
ノッチ数
158種類すべて表示中
注文コード
品番
段数
ノッチ角度(°)
ノッチ数
絶縁抵抗(MΩ)
接点材質
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59749234ACSNO-124-S2B-C10171段(コンタクトブロック)452100(DC500Vメガ)銀接点
オープン5,298
4,198
アウトレット
4,618(税込)
当日出荷
残り4点です
59749313ACSNO-126-S2B-C10191段(コンタクトブロック)602100(DC500Vメガ)銀接点
オープン5,298
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
59749417ACSNO-129-S2B-C10011段(コンタクトブロック)902100(DC500Vメガ)銀接点
オープン4,198
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
59749426ACSNO-129-S2B-C10021段(コンタクトブロック)902100(DC500Vメガ)銀接点
オープン4,198
4,198
4,618(税込)
当日出荷
59749435ACSNO-129-S2B-C10131段(コンタクトブロック)902100(DC500Vメガ)銀接点
オープン4,198
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
59749444ACSNO-129-S2B-C10141段(コンタクトブロック)902100(DC500Vメガ)銀接点
オープン5,298
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
59749697ACSNO-134-S2B-C10051段(コンタクトブロック)453100(DC500Vメガ)銀接点
オープン4,198
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
59749706ACSNO-134-S2B-C10061段(コンタクトブロック)453100(DC500Vメガ)銀接点
オープン5,298
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
59749715ACSNO-134-S2B-C10161段(コンタクトブロック)453100(DC500Vメガ)銀接点
オープン4,198
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
59749961ACSNO-144-S2B-C10111段(コンタクトブロック)454100(DC500Vメガ)銀接点
オープン5,298
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
59750171ACSNO-229-S2B-C20012段(コンタクトブロック)902100(DC500Vメガ)銀接点
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
59750187ACSNO-229-S2B-C20022段(コンタクトブロック)902100(DC500Vメガ)銀接点
オープン5,298
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
59750196ACSNO-229-S2B-C20142段(コンタクトブロック)902100(DC500Vメガ)銀接点
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
59750205ACSNO-229-S2B-C20152段(コンタクトブロック)902100(DC500Vメガ)銀接点
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
59750345ACSNO-233-S2B-C20232段(コンタクトブロック)303100(DC500Vメガ)銀接点
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
59750591ACSNO-234-S2B-C20032段(コンタクトブロック)453100(DC500Vメガ)銀接点
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
59750607ACSNO-234-S2B-C20042段(コンタクトブロック)453100(DC500Vメガ)銀接点
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
当日出荷
59750616ACSNO-234-S2B-C20052段(コンタクトブロック)453100(DC500Vメガ)銀接点
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
59750625ACSNO-234-S2B-C20162段(コンタクトブロック)453100(DC500Vメガ)銀接点
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
59750634ACSNO-234-S2B-C20202段(コンタクトブロック)453100(DC500Vメガ)銀接点
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
59750783ACSNO-236-S2B-C20282段(コンタクトブロック)603100(DC500Vメガ)銀接点
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
59751027ACSNO-244-S2B-C20082段(コンタクトブロック)454100(DC500Vメガ)銀接点
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
当日出荷
59751036ACSNO-244-S2B-C20092段(コンタクトブロック)454100(DC500Vメガ)銀接点
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
59751045ACSNO-244-S2B-C20222段(コンタクトブロック)454100(DC500Vメガ)銀接点
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
59751167ACSNO-249-S2B-C20112段(コンタクトブロック)904100(DC500Vメガ)銀接点
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
59751246ACSNO-253-S2B-C20272段(コンタクトブロック)305100(DC500Vメガ)銀接点
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
当日出荷
59751553ACSNO-329-S2B-C30013段(コンタクトブロック)902100(DC500Vメガ)銀接点
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
当日出荷
59751781ACSNO-334-S2B-C30023段(コンタクトブロック)453100(DC500Vメガ)銀接点
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
59751797ACSNO-334-S2B-C30053段(コンタクトブロック)453100(DC500Vメガ)銀接点
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
59752147ACSNO-349-S2B-C30083段(コンタクトブロック)904100(DC500Vメガ)銀接点
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
59752156ACSNO-349-S2B-C30093段(コンタクトブロック)904100(DC500Vメガ)銀接点
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
59752244ACSNO-353-S2B-C30163段(コンタクトブロック)305100(DC500Vメガ)銀接点
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
59752314ACSNO-354-S2B-C30033段(コンタクトブロック)455100(DC500Vメガ)銀接点
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
当日出荷
59752402ACSNO-363-S2B-C30133段(コンタクトブロック)306100(DC500Vメガ)銀接点
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
59752463ACSNO-364-S2B-C30043段(コンタクトブロック)456100(DC500Vメガ)銀接点
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
59752524ACSNO-366-S2B-C30153段(コンタクトブロック)606100(DC500Vメガ)銀接点
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
59752786ACSNO-429-S2B-C40064段(コンタクトブロック)902100(DC500Vメガ)銀接点
オープン8,398
8,398
9,238(税込)
当日出荷
59752971ACSNO-444-S2B-C40014段(コンタクトブロック)454100(DC500Vメガ)銀接点
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
当日出荷
59753075ACSNO-449-S2B-C40034段(コンタクトブロック)904100(DC500Vメガ)銀接点
オープン8,398
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
59753154ACSNO-454-S2B-C40094段(コンタクトブロック)455100(DC500Vメガ)銀接点
オープン8,398
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
59753434ACSNO-484-S2B-C40024段(コンタクトブロック)458100(DC500Vメガ)銀接点
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
当日出荷
59753723ACSNO-534-S2B-C50015段(コンタクトブロック)453100(DC500Vメガ)銀接点
オープン8,398
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
59754353ACSNO-6123-S2B-C60026段(コンタクトブロック)3012100(DC500Vメガ)銀接点
オープン9,398
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
59754572ACSNO-644-S2B-C60016段(コンタクトブロック)454100(DC500Vメガ)銀接点
オープン9,398
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
59754667ACSNO-649-S2B-C60036段(コンタクトブロック)904100(DC500Vメガ)銀接点
オープン9,398
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
59749146ACSNO-124OR-S2B1段452100(DC500Vメガにて)銀接点
3,800
取扱い終了
返品不可
59749207ACSNO-124RO-S2B1段452100(DC500Vメガにて)銀接点
3,800
取扱い終了
返品不可
59749225ACSNO-124-S2B1段452100(DC500Vメガにて)銀接点
3,800
取扱い終了
返品不可
59749304ACSNO-126-S2B1段602100(DC500Vメガにて)銀接点
3,800
取扱い終了
返品不可
59749401ACSNO-129-S2B1段902100(DC500Vメガにて)銀接点
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする