EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ22

EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ22 - IDEC(和泉電気)EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ22 - IDEC(和泉電気)
種類照光式取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65内容量1個
全49種類を絞り込む
動作方式
接点構成
照光色
ボタン形状
49種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
ボタン形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60003483EB3P-LBAOW211-Aオルタネイト1a1bアンバー丸(突形)
オープン
6,398
7,038(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003492EB3P-LBAOW211-Gオルタネイト1a1b丸(突形)
オープン
6,398
7,038(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003501EB3P-LBAOW211-Rオルタネイト1a1b丸(突形)
オープン
6,398
7,038(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003517EB3P-LBAOW211-Sオルタネイト1a1b丸(突形)
オープン
6,398
7,038(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003535EB3P-LBAOW211-Yオルタネイト1a1b丸(突形)
オープン
6,398
7,038(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003553EB3P-LBAVW411-Rプッシュロック/ターンリセット1a1bキノコ(大形)
オープン
4,198
4,618(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003562EB3P-LBAW211-Aモメンタリ1a1bアンバー丸(突形)
オープン
4,198
4,618(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003571EB3P-LBAW211-Gモメンタリ1a1b丸(突形)
オープン
4,198
4,618(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003587EB3P-LBAW211-Rモメンタリ1a1b丸(突形)
オープン
4,198
4,618(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003596EB3P-LBAW211-Sモメンタリ1a1b丸(突形)
オープン
4,198
4,618(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003614EB3P-LBAW211-Yモメンタリ1a1b丸(突形)
オープン
4,198
4,618(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003623EB3P-LBH1W110-Aモメンタリ1aアンバー
オープン
3,198
3,518(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003632EB3P-LBH1W110-Gモメンタリ1a
オープン
3,198
3,518(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003641EB3P-LBH1W110-Rモメンタリ1a
オープン
3,198
3,518(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003657EB3P-LBH1W110-Sモメンタリ1a
オープン
3,198
3,518(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003675EB3P-LBH1W110-Yモメンタリ1a
オープン
4,198
4,618(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003684EB3P-LBHA1W110-Aオルタネイト1aアンバー
オープン
5,398
5,938(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003693EB3P-LBHA1W110-Gオルタネイト1a
オープン
5,398
5,938(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003702EB3P-LBHA1W110-Rオルタネイト1a
オープン
5,398
5,938(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003711EB3P-LBHA1W110-Sオルタネイト1a
オープン
5,398
5,938(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003736EB3P-LBHA1W110-Yオルタネイト1a
オープン
5,398
5,938(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003745EB3P-LBL1W1C2-Aモメンタリ2cアンバー
オープン
5,398
5,938(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003754EB3P-LBL1W1C2-Gモメンタリ2c
オープン
5,398
5,938(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003763EB3P-LBL1W1C2-Rモメンタリ2c
オープン
5,398
5,938(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003772EB3P-LBL1W1C2-Sモメンタリ2c
オープン
5,398
5,938(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003797EB3P-LBL1W1C2-Yモメンタリ2c
オープン
5,398
5,938(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003806EB3P-LBL2W1C2-Aモメンタリ2cアンバー
オープン
5,398
5,938(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003815EB3P-LBL2W1C2-Gモメンタリ2c
オープン
5,398
5,938(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003824EB3P-LBL2W1C2-Rモメンタリ2c
オープン
5,398
5,938(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003833EB3P-LBL2W1C2-Sモメンタリ2c
オープン
5,398
5,938(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003851EB3P-LBL2W1C2-Yモメンタリ2c
オープン
5,398
5,938(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003867EB3P-LBLA1W1C2-Aオルタネイト2cアンバー
オープン
4,198
4,618(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003876EB3P-LBLA1W1C2-Gオルタネイト2c
オープン
4,198
4,618(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003885EB3P-LBLA1W1C2-Rオルタネイト2c
オープン
4,198
4,618(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003894EB3P-LBLA1W1C2-Sオルタネイト2c
オープン
4,198
4,618(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003912EB3P-LBLA1W1C2-Yオルタネイト2c
オープン
4,198
4,618(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003921EB3P-LBLA2W1C2-Aオルタネイト2cアンバー
オープン
4,198
4,618(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003937EB3P-LBLA2W1C2-Gオルタネイト2c
オープン
4,198
4,618(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003946EB3P-LBLA2W1C2-Rオルタネイト2c
オープン
4,198
4,618(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003955EB3P-LBLA2W1C2-Sオルタネイト2c
オープン
4,198
4,618(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003973EB3P-LBLA2W1C2-Yオルタネイト2c
オープン
4,198
4,618(税込)
56日以内出荷
返品不可
60003526EB3P-LBAOW211-Wオルタネイト1a1b乳白丸(突形)
オープン
取扱い終了
返品不可
60003605EB3P-LBAW211-Wモメンタリ1a1b乳白丸(突形)
オープン
取扱い終了
返品不可
60003666EB3P-LBH1W110-Wモメンタリ1a乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60003727EB3P-LBHA1W110-Wオルタネイト1a乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60003781EB3P-LBL1W1C2-Wモメンタリ2c乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60003842EB3P-LBL2W1C2-Wモメンタリ2c乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60003903EB3P-LBLA1W1C2-Wオルタネイト2c乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
60003964EB3P-LBLA2W1C2-Wオルタネイト2c乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする