EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 5点1列形

EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 5点1列形 - IDEC(和泉電気)
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)内容量1台
全22種類を絞り込む
種類
22種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
種類
シンボル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60008471EC1A-5101H6N1約5900配線なし/壁掛形パイロットライト(PL)
オープン
74,980
82,478(税込)
43日以内出荷
返品不可
60008487EC1A-5101H6W1約5900配線付/壁掛形パイロットライト(PL)
オープン
89,980
98,978(税込)
44日以内出荷
返品不可
60008496EC1A-5102H6N1約5900配線なし/壁掛形押ボタンスイッチ(PB)
オープン
63,980
70,378(税込)
43日以内出荷
返品不可
60008505EC1A-5102H6W1約5900配線付/壁掛形押ボタンスイッチ(PB)
オープン
79,980
87,978(税込)
44日以内出荷
返品不可
60008514EC1A-5103H6N1約5900配線なし/壁掛形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
オープン
69,980
76,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
60008523EC1A-5103H6N2約5900配線なし/壁掛形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
オープン
69,980
76,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
60008532EC1A-5103H6N3約5900配線なし/壁掛形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
オープン
69,980
76,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
60008541EC1A-5103H6N4約5900配線なし/壁掛形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
オープン
69,980
76,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
60008557EC1A-5103H6W1約5900配線付/壁掛形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
オープン
85,980
94,578(税込)
44日以内出荷
返品不可
60008566EC1A-5103H6W2約5900配線付/壁掛形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
オープン
85,980
94,578(税込)
44日以内出荷
返品不可
60008575EC1A-5103H6W3約5900配線付/壁掛形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
オープン
85,980
94,578(税込)
44日以内出荷
返品不可
60008584EC1A-5103H6W4約5900配線付/壁掛形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
オープン
85,980
94,578(税込)
44日以内出荷
返品不可
60008593EC1A-5103SFN3約11100配線なし/自立形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
オープン
99,980
109,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
60008602EC1A-5116H6N1約5900配線なし/壁掛形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
オープン
69,980
76,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
60008611EC1A-5116H6N2約5900配線なし/壁掛形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
オープン
69,980
76,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
60008627EC1A-5116H6N3約5900配線なし/壁掛形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
オープン
69,980
76,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
60008636EC1A-5116H6N4約5900配線なし/壁掛形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
オープン
69,980
76,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
60008645EC1A-5116SFN1約11100配線なし/自立形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
オープン
109,800
120,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
60008654EC1A-5116SFN2約11100配線なし/自立形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
オープン
109,800
120,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
60008663EC1A-5116SFN3約11100配線なし/自立形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
オープン
109,800
120,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
60008672EC1A-5116SFN4約11100配線なし/自立形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
オープン
109,800
120,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
60008681EC1A-5116SFW3約11100配線付/自立形パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
オープン
129,800
142,780(税込)
44日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする