FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ

FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ - IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ - IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ - IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ - IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ - IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ - IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ - IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ - IDEC(和泉電気)
(2件のレビュー)
ボックス(mm)76シンボル非常停止用押ボタンスイッチ(ES)動作機能プッシュロックターンリセット内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ユニットの呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60010693FB1W-HW1B-V401R-Y01bHW1B-V4
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
60010702FB1W-HW1B-V401R-Y11bHW1B-V4
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
60010711FB1W-HW1B-V402R-Y02bHW1B-V4
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
60010727FB1W-HW1B-V402R-Y12bHW1B-V4
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
60010736FB1W-HW1B-V411R-Y01a1bHW1B-V4
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
60010745FB1W-HW1B-V411R-Y11a1bHW1B-V4
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
60010754FB1W-HW1B-X401R-Y01bHW1B-X4
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60010763FB1W-HW1B-X401R-Y11bHW1B-X4
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60010772FB1W-HW1B-X402R-Y02bHW1B-X4
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
60010781FB1W-HW1B-X402R-Y12bHW1B-X4
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
60010797FB1W-HW1B-X411R-Y01a1bHW1B-X4
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
60010806FB1W-HW1B-X411R-Y11a1bHW1B-X4
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
60010815FB1W-HW1B-Y201R-Y01bHW1B-Y2
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60010824FB1W-HW1B-Y201R-Y11bHW1B-Y2
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
60010833FB1W-HW1B-Y202R-Y02bHW1B-Y2
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
60010842FB1W-HW1B-Y202R-Y12bHW1B-Y2
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
60010851FB1W-HW1B-Y211R-Y01a1bHW1B-Y2
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
60010867FB1W-HW1B-Y211R-Y11a1bHW1B-Y2
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60010693
2019-12-19
用途: 台車の安全停止スイッチ
ASTI株式会社製造業

以前のものも使用していましたが、追加注文するときに、こちらの新製品があると知り注文しました。使い勝手は同じです。ハーネス引き込みにケーブルグランドを使用するときには、内部の寸法に注意した方が良いと思います。

対象商品 : 60010693
2017-07-04
用途: 機械の停止回路
東洋電機株式会社製造業

電線に比べて、納期が少し長かった。
大きさも手ごろで、使用した感触も思った通りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする