曜日別特売

FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ

FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ - IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ - IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ - IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ - IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ - IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ - IDEC(和泉電気)

ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm
コントロールユニット付

内容量1台
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60011296FB2W-211Z-A020011a・1a押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、緑)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、赤)HW1B-M1
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
60011305FB2W-211Z-A020021a・1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、緑)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、赤)HW1B-M1
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
60011314FB2W-211Z-A020031a・1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、緑)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、赤)HW1B-M1
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011323FB2W-211Z-A020041a・1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、緑)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、赤)HW1B-M1
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
60011332FB2W-211Z-A020051a・1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、緑)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、赤)HW1B-M1
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011341FB2W-211Z-A020061a1b・1a1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、緑)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、赤)HW1B-M1
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
60011357FB2W-211Z-A020071a1b・1a1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、緑)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、赤)HW1B-M1
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011366FB2W-211Z-A020081a1b・1a1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、緑)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、赤)HW1B-M1
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011375FB2W-211Z-A020091a1b・1a1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、緑)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、赤)HW1B-M1
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011384FB2W-211Z-A020101a・1a押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、白)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、黒)HW1B-M1
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011393FB2W-211Z-A020111a・1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、白)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、黒)HW1B-M1
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011402FB2W-211Z-A020121a・1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、白)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、黒)HW1B-M1
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011411FB2W-211Z-A020131a・1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、白)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、黒)HW1B-M1
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011427FB2W-211Z-A020141a・1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、白)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、黒)HW1B-M1
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011436FB2W-211Z-A020151a1b・1a1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、白)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、黒)HW1B-M1
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011445FB2W-211Z-A020161a1b・1a1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、白)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、黒)HW1B-M1
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011454FB2W-211Z-A020171a1b・1a1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、白)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、黒)HW1B-M1
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011463FB2W-211Z-A020181a1b・1a1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、白)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、黒)HW1B-M1
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011472FB2W-211Z-A020191a・1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、緑)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、突形、赤)HW1B-M2
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011481FB2W-211Z-A020201a・1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、緑)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、突形、赤)HW1B-M2
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011497FB2W-211Z-A020211a・1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、緑)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、突形、赤)HW1B-M2
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011506FB2W-211Z-A020221a・1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、緑)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、突形、赤)HW1B-M2
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011515FB2W-211Z-A020231a1b・1a1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、緑)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、突形、赤)HW1B-M2
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011524FB2W-211Z-A020241a1b・1a1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、緑)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、突形、赤)HW1B-M2
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011533FB2W-211Z-A020251a1b・1a1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、緑)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、突形、赤)HW1B-M2
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011542FB2W-211Z-A020261a1b・1a1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、緑)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、突形、赤)HW1B-M2
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011551FB2W-211Z-A020271a・1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、白)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、突形、黒)HW1B-M2
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011567FB2W-211Z-A020281a・1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、白)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、突形、黒)HW1B-M2
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011576FB2W-211Z-A020291a・1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、白)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、突形、黒)HW1B-M2
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011585FB2W-211Z-A020301a・1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、白)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、突形、黒)HW1B-M2
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011594FB2W-211Z-A020311a1b・1a1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、白)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、突形、黒)HW1B-M2
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011603FB2W-211Z-A020321a1b・1a1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、白)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、突形、黒)HW1B-M2
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011612FB2W-211Z-A020331a1b・1a1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、白)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、突形、黒)HW1B-M2
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011621FB2W-211Z-A020341a1b・1a1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、白)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、突形、黒)HW1B-M2
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011637FB2W-211Z-A020351a・1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、白)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、Φ40、黒)HW1B-M4
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011646FB2W-211Z-A020361a・1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、白)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、Φ40、黒)HW1B-M4
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011655FB2W-211Z-A020371a・1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、白)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、Φ40、黒)HW1B-M4
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011664FB2W-211Z-A020381a・1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、白)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、Φ40、黒)HW1B-M4
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011673FB2W-211Z-A020391a1b・1a1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、白)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、Φ40、黒)HW1B-M4
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011682FB2W-211Z-A020401a1b・1a1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、白)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、Φ40、黒)HW1B-M4
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011691FB2W-211Z-A020411a1b・1a1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、白)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、Φ40、黒)HW1B-M4
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011707FB2W-211Z-A020421a1b・1a1b押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、白)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、Φ40、黒)HW1B-M4
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011716FB2W-211Z-A02043-表示灯(丸突形、赤)HW1P-2Q、表示灯(丸突形、緑)HW1P-2Q
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011734FB2W-211Z-A020451a1b表示灯(丸突形、赤)HW1P-2Q、押ボタンスイッチ(モメンタリ、突形、黒)HW1B-M2
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011743FB2W-211Z-A020461a1b表示灯(丸突形、赤)HW1P-2Q、押ボタンスイッチ(モメンタリ、突形、黒)HW1B-M2
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011752FB2W-211Z-A020471a1b表示灯(丸突形、赤)HW1P-2Q、押ボタンスイッチ(モメンタリ、突形、黒)HW1B-M2
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011761FB2W-211Z-A020481a1b表示灯(丸突形、赤)HW1P-2Q、セレクタスイッチ(2ノッチ各位置停止、矢印ハンドル、黒)HW1S-2T
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011777FB2W-211Z-A020491a1b表示灯(丸突形、赤)HW1P-2Q、セレクタスイッチ(2ノッチ各位置停止、矢印ハンドル、黒)HW1S-2T
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011786FB2W-211Z-A020501a1b表示灯(丸突形、赤)HW1P-2Q、セレクタスイッチ(2ノッチ各位置停止、矢印ハンドル、黒)HW1S-2T
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
60011795FB2W-211Z-A020511a1b表示灯(丸突形、赤)HW1P-2Q、セレクタスイッチ(2ノッチ各位置停止、鍵操作形)HW1K-2A
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする