FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプ

FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプ - IDEC(和泉電気)
内容量1台
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
材質
保護構造
ボックス(mm)
穴ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60011822FB2W-312Z-A03001HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)14030
オープン
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
返品不可
60011831FB2W-312Z-A03002HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)14030
オープン
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
60011847FB2W-312Z-A03003HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)14030
オープン
5,298
5,828(税込)
28日以内出荷
返品不可
60011856FB2W-312Z-A03004HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)14030
オープン
5,998
6,598(税込)
28日以内出荷
返品不可
60011865FB2W-312Z-A03005HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)14030
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
60011874FB2W-312Z-A03006HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)14030
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
60011883FB2W-312Z-A03007HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)14030
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
60011892FB2W-312Z-A03008HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)14030
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
60011901FB3W-311Z-A03009HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
60011917FB3W-311Z-A03010HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
60011926FB3W-311Z-A03011HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
60011935FB3W-311Z-A03012HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60011944FB3W-311Z-A03013HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
6,398
7,038(税込)
28日以内出荷
返品不可
60011953FB3W-311Z-A03014HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
6,798
7,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
60011962FB3W-311Z-A03015HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
60011971FB3W-311Z-A03016HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60011987FB3W-311Z-A03017HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60011996FB3W-311Z-A03018HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012005FB3W-311Z-A03019HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012014FB3W-311Z-A03020HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012023FB3W-311Z-A03021HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012032FB3W-311Z-A03022HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012041FB3W-311Z-A03023HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
11,980
13,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
60012057FB3W-311Z-A03024HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
60012066FB3W-311Z-A03025HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
60012075FB3W-311Z-A03026HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012084FB3W-311Z-A03027HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012093FB3W-311Z-A03028HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012102FB3W-311Z-A03029HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
60012111FB3W-311Z-A03030HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
60012127FB3W-311Z-A03031HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
60012136FB3W-311Z-A03032HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012145FB3W-311Z-A03033HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012154FB3W-311Z-A03034HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012163FB3W-311Z-A03035HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012172FB3W-311Z-A03036HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012181FB3W-311Z-A03037HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012197FB3W-311Z-A03038HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012206FB3W-311Z-A03039HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012215FB3W-311Z-A03040-----
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
60012224FB3W-311Z-A03041HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012233FB3W-311Z-A03042HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012242FB3W-311Z-A03043HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012251FB3W-311Z-A03044HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012267FB3W-311Z-A03045HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012276FB3W-311Z-A03046HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012285FB3W-311Z-A03047HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012294FB3W-311Z-A03048HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレスIP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)20050
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする