IDEC(和泉電気)
FB形 樹脂製コントロールBOX 4点タイプ
適合機種
HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質
ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス
保護構造
IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
ボックス(mm)
200
穴ピッチ(mm)
36
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ユニットの呼び番号
シンボル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60012303
FB3W-413Z-A04001
HW1P-2Q/HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2
表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012312
FB3W-413Z-A04002
HW1P-2Q/HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2
表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012321
FB3W-413Z-A04003
HW1P-2Q/HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2
表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012337
FB3W-413Z-A04004
HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2T
表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012346
FB3W-413Z-A04005
HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2T
表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012355
FB3W-413Z-A04006
HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2T
表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください