FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプ

FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプ - IDEC(和泉電気)
保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)シンボル表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)30ユニットの呼び番号HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2T内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボックス(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60012364FB3W-512Z-A05001200
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012373FB3W-512Z-A05002200
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60012382FB3W-512Z-A05003200
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする