IDEC(和泉電気)
HE2B形 イネーブルスイッチ
端子形状
はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)
250
適合電線(mm
2
)
0.5以下(1本)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
定格インパルス耐電圧(kV)
2.5
定格通電電流(A)
3
端子強度(N)
20以上
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
材質
色
質量(g)
保護構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60049796
HE2B-M200PBPN10
1セット(10個)
ゴムカバー付
シリコンゴム(ゴムカバー)
黒(ゴムカバー)
30
IP65(IEC 60529)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60049823
HE2B-M200PN1PN10
1セット(10個)
ゴムカバー付
NBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)
グレー(ゴムカバー)
30
IP65(IEC 60529)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60049841
HE2B-M200PYPN10
1セット(10個)
ゴムカバー付
シリコンゴム(ゴムカバー)
黄(ゴムカバー)
30
IP65(IEC 60529)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60049866
HE2B-M210PN1PN10
1セット(10個)
ゴムカバー付
NBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)
グレー(ゴムカバー)
30
IP65(IEC 60529)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60049893
HE2B-M211PBPN10
1セット(10個)
ゴムカバー付
シリコンゴム(ゴムカバー)
黒(ゴムカバー)
30
IP65(IEC 60529)
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60049911
HE2B-M211PN10
1セット(10個)
ゴムカバーなし
-
-
26
IP40
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60049945
HE2B-M211PYPN10
1セット(10個)
ゴムカバー付
シリコンゴム(ゴムカバー)
黄(ゴムカバー)
30
IP65(IEC 60529)
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60049963
HE2B-M212PN1PN10
1セット(10個)
ゴムカバー付
NBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)
グレー(ゴムカバー)
26
IP65(IEC 60529)
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60049981
HE2B-M220PN1PN10
1セット(10個)
ゴムカバー付
NBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)
グレー(ゴムカバー)
26
IP65(IEC 60529)
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60050006
HE2B-M221PN1PN10
1セット(10個)
ゴムカバー付
NBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)
グレー(ゴムカバー)
26
IP65(IEC 60529)
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
81日以内出荷
返品不可
60050033
HE2B-M222PBPN10
1セット(10個)
ゴムカバー付
シリコンゴム(ゴムカバー)
黒(ゴムカバー)
30
IP65(IEC 60529)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60050051
HE2B-M222PN10
1セット(10個)
ゴムカバーなし
-
-
26
IP40
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60050067
HE2B-M222PN1PN10
1セット(10個)
ゴムカバー付
NBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)
グレー(ゴムカバー)
30
IP65(IEC 60529)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60050085
HE2B-M222PYPN10
1セット(10個)
ゴムカバー付
シリコンゴム(ゴムカバー)
黄(ゴムカバー)
30
IP65(IEC 60529)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60049814
HE2B-M200PN10
1セット(10個)
ゴムカバーなし
-
-
26
IP40
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
60049771
HE2B-M200
1個
ゴムカバーなし
-
-
26
IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
60049787
HE2B-M200PB
1個
ゴムカバー付
シリコンゴム(ゴムカバー)
黒(ゴムカバー)
30
IP65(IEC 60529)
オープン
取扱い終了
返品不可
60049805
HE2B-M200PN1
1個
ゴムカバー付
NBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)
グレー(ゴムカバー)
30
IP65(IEC 60529)
オープン
取扱い終了
返品不可
60049832
HE2B-M200PY
1個
ゴムカバー付
シリコンゴム(ゴムカバー)
黄(ゴムカバー)
30
IP65(IEC 60529)
オープン
取扱い終了
返品不可
60049857
HE2B-M210PN1
1個
ゴムカバー付
NBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)
グレー(ゴムカバー)
30
IP65(IEC 60529)
オープン
取扱い終了
返品不可
60049875
HE2B-M211
1個
ゴムカバーなし
-
-
26
IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
60049884
HE2B-M211PB
1個
ゴムカバー付
シリコンゴム(ゴムカバー)
黒(ゴムカバー)
30
IP65(IEC 60529)
オープン
取扱い終了
返品不可
60049902
HE2B-M211PN1
1個
ゴムカバー付
NBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)
グレー(ゴムカバー)
30
IP65(IEC 60529)
オープン
取扱い終了
返品不可
60049927
HE2B-M211PN1PN10
1セット(10個)
ゴムカバー付
NBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)
グレー(ゴムカバー)
30
IP65(IEC 60529)
¥
48,800
取扱い終了
返品不可
60049936
HE2B-M211PY
1個
ゴムカバー付
シリコンゴム(ゴムカバー)
黄(ゴムカバー)
30
IP65(IEC 60529)
オープン
取扱い終了
返品不可
60049954
HE2B-M212PN1
1個
ゴムカバー付
NBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)
グレー(ゴムカバー)
26
IP65(IEC 60529)
オープン
取扱い終了
返品不可
60049972
HE2B-M220PN1
1個
ゴムカバー付
NBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)
グレー(ゴムカバー)
26
IP65(IEC 60529)
¥
5,360
取扱い終了
返品不可
60049997
HE2B-M221PN1
1個
ゴムカバー付
NBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)
グレー(ゴムカバー)
26
IP65(IEC 60529)
オープン
取扱い終了
返品不可
60050015
HE2B-M222
1個
ゴムカバーなし
-
-
26
IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
60050024
HE2B-M222PB
1個
ゴムカバー付
シリコンゴム(ゴムカバー)
黒(ゴムカバー)
30
IP65(IEC 60529)
オープン
取扱い終了
返品不可
60050042
HE2B-M222PN1
1個
ゴムカバー付
NBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)
グレー(ゴムカバー)
30
IP65(IEC 60529)
オープン
取扱い終了
返品不可
60050076
HE2B-M222PY
1個
ゴムカバー付
シリコンゴム(ゴムカバー)
黄(ゴムカバー)
30
IP65(IEC 60529)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください