HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22

HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22 - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22 - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22 - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22 - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22 - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22 - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22 - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22 - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
種類非照光式保護構造IP40端子形状ねじ端子表示灯の有り無し無し保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)内容量1個
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
ボタン形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60141602HW7D-B111001GRモメンタリ上側:1a/下側:1b上側:緑/下側:赤角(平形)+角(平形)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
60141611HW7D-B111001GR1モメンタリ上側:1a/下側:1b上側:緑/下側:赤角(平形)+角(平形)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60141627HW7D-B111001WBモメンタリ上側:1a/下側:1b上側:白/下側:黒角(平形)+角(平形)
オープン
1,898
2,088(税込)
28日以内出荷
返品不可
60141636HW7D-B111001WB1モメンタリ上側:1a/下側:1b上側:白/下側:黒角(平形)+角(平形)
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60141645HW7D-B111010GRモメンタリ上側:1a/下側:1a上側:緑/下側:赤角(平形)+角(平形)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
60141654HW7D-B111010GR1モメンタリ上側:1a/下側:1a上側:緑/下側:赤角(平形)+角(平形)
オープン
2,198
2,418(税込)
35日以内出荷
返品不可
60141663HW7D-B111010WBモメンタリ上側:1a/下側:1a上側:白/下側:黒角(平形)+角(平形)
オープン
1,898
2,088(税込)
28日以内出荷
返品不可
60141672HW7D-B111010WB1モメンタリ上側:1a/下側:1a上側:白/下側:黒角(平形)+角(平形)
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60141681HW7D-B111111GRモメンタリ上側:1a1b/下側:1a1b上側:緑/下側:赤角(平形)+角(平形)
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60141697HW7D-B111111GR1モメンタリ上側:1a1b/下側:1a1b上側:緑/下側:赤角(平形)+角(平形)
オープン
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
60141706HW7D-B111111WBモメンタリ上側:1a1b/下側:1a1b上側:白/下側:黒角(平形)+角(平形)
オープン
2,698
2,968(税込)
28日以内出荷
返品不可
60141715HW7D-B111111WB1モメンタリ上側:1a1b/下側:1a1b上側:白/下側:黒角(平形)+角(平形)
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60141724HW7D-B112002GRモメンタリ上側:2a/下側:2b上側:緑/下側:赤角(平形)+角(平形)
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60141733HW7D-B112002GR1モメンタリ上側:2a/下側:2b上側:緑/下側:赤角(平形)+角(平形)
オープン
3,598
3,958(税込)
35日以内出荷
返品不可
60141742HW7D-B112002WBモメンタリ上側:2a/下側:2b上側:白/下側:黒角(平形)+角(平形)
オープン
2,698
2,968(税込)
28日以内出荷
返品不可
60141751HW7D-B112002WB1モメンタリ上側:2a/下側:2b上側:白/下側:黒角(平形)+角(平形)
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60141812HW7D-B121001GRモメンタリ上側:1a/下側:1b上側:緑/下側:赤角(平形)+角(突形)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60141821HW7D-B121001GR1モメンタリ上側:1a/下側:1b上側:緑/下側:赤角(平形)+角(突形)
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60141837HW7D-B121001WBモメンタリ上側:1a/下側:1b上側:白/下側:黒角(平形)+角(突形)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60141846HW7D-B121001WB1モメンタリ上側:1a/下側:1b上側:白/下側:黒角(平形)+角(突形)
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60141855HW7D-B121010GRモメンタリ上側:1a/下側:1a上側:緑/下側:赤角(平形)+角(突形)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60141864HW7D-B121010GR1モメンタリ上側:1a/下側:1a上側:緑/下側:赤角(平形)+角(突形)
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60141873HW7D-B121010WBモメンタリ上側:1a/下側:1a上側:白/下側:黒角(平形)+角(突形)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60141882HW7D-B121010WB1モメンタリ上側:1a/下側:1a上側:白/下側:黒角(平形)+角(突形)
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
60141891HW7D-B121111GRモメンタリ上側:1a1b/下側:1a1b上側:緑/下側:赤角(平形)+角(突形)
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
60141907HW7D-B121111GR1モメンタリ上側:1a1b/下側:1a1b上側:緑/下側:赤角(平形)+角(突形)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60141916HW7D-B121111WBモメンタリ上側:1a1b/下側:1a1b上側:白/下側:黒角(平形)+角(突形)
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
60141925HW7D-B121111WB1モメンタリ上側:1a1b/下側:1a1b上側:白/下側:黒角(平形)+角(突形)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60141934HW7D-B122002GRモメンタリ上側:2a/下側:2b上側:緑/下側:赤角(平形)+角(突形)
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
60141943HW7D-B122002GR1モメンタリ上側:2a/下側:2b上側:緑/下側:赤角(平形)+角(突形)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60141952HW7D-B122002WBモメンタリ上側:2a/下側:2b上側:白/下側:黒角(平形)+角(突形)
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
60141961HW7D-B122002WB1モメンタリ上側:2a/下側:2b上側:白/下側:黒角(平形)+角(突形)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60142013HW7D-B211001GRインタロック上側:1a/下側:1b上側:緑/下側:赤角(平形)+角(平形)
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60142022HW7D-B211001GR1インタロック上側:1a/下側:1b上側:緑/下側:赤角(平形)+角(平形)
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60142031HW7D-B211001WBインタロック上側:1a/下側:1b上側:白/下側:黒角(平形)+角(平形)
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60142047HW7D-B211001WB1インタロック上側:1a/下側:1b上側:白/下側:黒角(平形)+角(平形)
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60142056HW7D-B211010GRインタロック上側:1a/下側:1a上側:緑/下側:赤角(平形)+角(平形)
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60142065HW7D-B211010GR1インタロック上側:1a/下側:1a上側:緑/下側:赤角(平形)+角(平形)
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60142074HW7D-B211010WBインタロック上側:1a/下側:1a上側:白/下側:黒角(平形)+角(平形)
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
60142083HW7D-B211010WB1インタロック上側:1a/下側:1a上側:白/下側:黒角(平形)+角(平形)
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60142101HW7D-B211111GR1インタロック上側:1a1b/下側:1a1b上側:緑/下側:赤角(平形)+角(平形)
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
60142117HW7D-B211111WBインタロック上側:1a1b/下側:1a1b上側:白/下側:黒角(平形)+角(平形)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60142126HW7D-B211111WB1インタロック上側:1a1b/下側:1a1b上側:白/下側:黒角(平形)+角(平形)
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60142135HW7D-B212002GRインタロック上側:2a/下側:2b上側:緑/下側:赤角(平形)+角(平形)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60142144HW7D-B212002GR1インタロック上側:2a/下側:2b上側:緑/下側:赤角(平形)+角(平形)
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60142153HW7D-B212002WBインタロック上側:2a/下側:2b上側:白/下側:黒角(平形)+角(平形)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60142162HW7D-B212002WB1インタロック上側:2a/下側:2b上側:白/下側:黒角(平形)+角(平形)
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60142214HW7D-B221001GRインタロック上側:1a/下側:1b上側:緑/下側:赤角(平形)+角(突形)
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60142223HW7D-B221001GR1インタロック上側:1a/下側:1b上側:緑/下側:赤角(平形)+角(突形)
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60142232HW7D-B221001WBインタロック上側:1a/下側:1b上側:白/下側:黒角(平形)+角(突形)
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60141611
2018-03-17
用途: 制御ボックス製作
製造業

セレクトスイッチから変更で使用しましたが、取付穴加工が一か所で、2系統を取付けれるので、助かります。自己保持回路には適してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする