曜日別特売

HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-突形)

HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-突形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-突形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-突形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-突形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-突形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-突形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-突形) - IDEC(和泉電気)
種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)+角(突形)端子形状ねじ端子表示灯の有り無し有り動作方式インタロック保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)内容量1個
全320種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
320種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
照光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60153256HW7D-L221001H2GGR上側:1a/下側:1b上側:緑/下側:赤
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
60153265HW7D-L221001H2GGR1上側:1a/下側:1b上側:緑/下側:赤
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
60153274HW7D-L221001H2GWB上側:1a/下側:1b上側:白/下側:黒
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
60153283HW7D-L221001H2GWB1上側:1a/下側:1b上側:白/下側:黒
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
60153493HW7D-L221001M2GGR上側:1a/下側:1b上側:緑/下側:赤
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
60153502HW7D-L221001M2GGR1上側:1a/下側:1b上側:緑/下側:赤
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
60153511HW7D-L221001M2GWB上側:1a/下側:1b上側:白/下側:黒
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
60153527HW7D-L221001M2GWB1上側:1a/下側:1b上側:白/下側:黒
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
60153737HW7D-L221001Q4GGR上側:1a/下側:1b上側:緑/下側:赤
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
60153746HW7D-L221001Q4GGR1上側:1a/下側:1b上側:緑/下側:赤
オープン
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
60153755HW7D-L221001Q4GWB上側:1a/下側:1b上側:白/下側:黒
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
60153764HW7D-L221001Q4GWB1上側:1a/下側:1b上側:白/下側:黒
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
60153974HW7D-L221010H2GGR上側:1a/下側:1a上側:緑/下側:赤
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
60153983HW7D-L221010H2GGR1上側:1a/下側:1a上側:緑/下側:赤
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
60153992HW7D-L221010H2GWB上側:1a/下側:1a上側:白/下側:黒
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
60154001HW7D-L221010H2GWB1上側:1a/下側:1a上側:白/下側:黒
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
60154211HW7D-L221010M2GGR上側:1a/下側:1a上側:緑/下側:赤
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
60154227HW7D-L221010M2GGR1上側:1a/下側:1a上側:緑/下側:赤
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
60154236HW7D-L221010M2GWB上側:1a/下側:1a上側:白/下側:黒
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
60154245HW7D-L221010M2GWB1上側:1a/下側:1a上側:白/下側:黒
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
60154455HW7D-L221010Q4GGR上側:1a/下側:1a上側:緑/下側:赤
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
60154464HW7D-L221010Q4GGR1上側:1a/下側:1a上側:緑/下側:赤
オープン
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
60154473HW7D-L221010Q4GWB上側:1a/下側:1a上側:白/下側:黒
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
60154482HW7D-L221010Q4GWB1上側:1a/下側:1a上側:白/下側:黒
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
60154692HW7D-L221111H2GGR上側:1a1b/下側:1a1b上側:緑/下側:赤
オープン
4,898
5,388(税込)
32日以内出荷
返品不可
60154701HW7D-L221111H2GGR1上側:1a1b/下側:1a1b上側:緑/下側:赤
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
60154717HW7D-L221111H2GWB上側:1a1b/下側:1a1b上側:白/下側:黒
オープン
4,898
5,388(税込)
32日以内出荷
返品不可
60154726HW7D-L221111H2GWB1上側:1a1b/下側:1a1b上側:白/下側:黒
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
60154936HW7D-L221111M2GGR上側:1a1b/下側:1a1b上側:緑/下側:赤
オープン
4,898
5,388(税込)
32日以内出荷
返品不可
60154945HW7D-L221111M2GGR1上側:1a1b/下側:1a1b上側:緑/下側:赤
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
60154954HW7D-L221111M2GWB上側:1a1b/下側:1a1b上側:白/下側:黒
オープン
4,898
5,388(税込)
32日以内出荷
返品不可
60154963HW7D-L221111M2GWB1上側:1a1b/下側:1a1b上側:白/下側:黒
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
60155173HW7D-L221111Q4GGR上側:1a1b/下側:1a1b上側:緑/下側:赤
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
60155182HW7D-L221111Q4GGR1上側:1a1b/下側:1a1b上側:緑/下側:赤
オープン
4,498
4,948(税込)
23日以内出荷
返品不可
60155191HW7D-L221111Q4GWB上側:1a1b/下側:1a1b上側:白/下側:黒
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
60155207HW7D-L221111Q4GWB1上側:1a1b/下側:1a1b上側:白/下側:黒
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
60155417HW7D-L222002H2GGR上側:2a/下側:2b上側:緑/下側:赤
オープン
4,898
5,388(税込)
32日以内出荷
返品不可
60155426HW7D-L222002H2GGR1上側:2a/下側:2b上側:緑/下側:赤
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
60155435HW7D-L222002H2GWB上側:2a/下側:2b上側:白/下側:黒
オープン
4,898
5,388(税込)
32日以内出荷
返品不可
60155444HW7D-L222002H2GWB1上側:2a/下側:2b上側:白/下側:黒
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
60155654HW7D-L222002M2GGR上側:2a/下側:2b上側:緑/下側:赤
オープン
4,898
5,388(税込)
32日以内出荷
返品不可
60155663HW7D-L222002M2GGR1上側:2a/下側:2b上側:緑/下側:赤
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
60155672HW7D-L222002M2GWB上側:2a/下側:2b上側:白/下側:黒
オープン
4,898
5,388(税込)
32日以内出荷
返品不可
60155681HW7D-L222002M2GWB1上側:2a/下側:2b上側:白/下側:黒
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
60155891HW7D-L222002Q4GGR上側:2a/下側:2b上側:緑/下側:赤
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
60155907HW7D-L222002Q4GGR1上側:2a/下側:2b上側:緑/下側:赤
オープン
4,498
4,948(税込)
23日以内出荷
返品不可
60155916HW7D-L222002Q4GWB上側:2a/下側:2b上側:白/下側:黒
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
60155925HW7D-L222002Q4GWB1上側:2a/下側:2b上側:白/下側:黒
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
60153213HW7D-L221001H2AGR上側:1a/下側:1b上側:緑/下側:赤アンバー
オープン
取扱い終了
返品不可
60153222HW7D-L221001H2AGR1上側:1a/下側:1b上側:緑/下側:赤アンバー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする